Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMONT 1675BPQR36 gázbiztonsági készlet 3/4 x 36 hüvelyk, hosszúság 218000 Btu | AA8FQV 18D840

DORMONT 1675BPQR36 gázbiztonsági készlet 3/4 x 36 hüvelyk hosszúság 218000 Btu

Raktáron
Tétel: AA8FQV Típus: 1675BPQR36Kereszthivatkozás: 18D840
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
€601.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázbiztonsági készlet
Btu218,000
csatlakozás3 / 4 "
Csatlakozó áramlása (Btu)218,000
Hossz36 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.3 / 4 "
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)79.5
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszDia kívül.MéretÁr
DORMONT 1650BPQR36 gázbiztonsági készlet 1/2 x 36 hüvelyk hosszúság 77000 Btu | AA8FQU 18D839 1650BPQR361 / 2 "36 "1 / 2 "1 / 2 "€463.03
DORMONT 16100BPQR36 gázbiztonsági készlet 1 x 36 hüvelyk hosszúság 379000 Btu | AA8FQW 18D841 16100BPQR361"36 "1"1"€766.76
DORMONT 16100BPQR48 gázbiztonsági készlet 1 x 48 hüvelyk hosszúság 334000 Btu | AA8FQX 18D842 16100BPQR481"48 "1"1"€834.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 1675BPQR36 gázbiztonsági készlet 3/4 x 36 hüvelyk hosszúság 218000 Btu
€601.09 /Mértékegység