KOOL Cut moduláris esztergáló és hornyoló rendszer
Ez a technológia lehetővé teszi a szárak gyors beállítását. Ugyanannak az eszköznek a megismételhetőségét kínálja különféle feladatok végrehajtásához a felhasználói kényelem érdekében.
A texasi East Bernardban található székhelyű Dorian 1982 óta gyárt különféle megmunkálási és gyártási megoldásokat a repülőgépipar, az olajipar, a védelmi, a gyártó és az autóipar számára. KATT ide
Gyorsan cserélhető szerszámoszlop és tartókészlet fúrórudakhoz, recézőszerszámokhoz és esztergaszerszámokhoz. Széles körben használják CNC és kézi esztergagépekben, és 5-14 darabos változatban kaphatók
Tartalmazza a D, M és O sorozatú gömbölyű kerekeket egyenes, jobb oldali és bal oldali átlós mintákkal. Nagysebességű acélból készül és megfelel a DIN 403 szabványoknak
Egyenes, átlós és gyémánt recés minták létrehozására használják, amelyek szoros tapadást biztosítanak a felületen. Különböző átmérőkkel és szárral kapható
OSHA-kompatibilis, gyorsan cserélhető szerszámoszlopok a vágószerszámok tartására. Nagy teherbírású felépítésűek, és különféle CNC és kézi esztergagépekben használatosak
Különféle Dorian szerszámtartókat tartalmaz fúrórudakhoz, fúrótokmányokhoz és befogókhoz, különböző méretekben és mérettípusokban
Különféle bal- és jobboldali Dorian fúrórudakat tartalmaz különféle belső megmunkálási alkalmazásokhoz és meglévő furatok kinagyításához. Különböző formában, méretben és vastagságban kapható
Különböző formájú, szerelési stílusú, vezetési szögű és hosszúságú különféle esztergaszerszámtartókat tartalmaz
Különféle elválasztó és hornyoló pengetartókat tartalmaz, különböző magasságokban, hosszúságokban és szélességekben. Jobb vagy bal vágási irányban kapható
Különböző menetes szerszámtartókat tartalmaz, különböző formában, rögzítési stílusban, szárakban és hosszúságokban
Négyszögletes / háromszög alakú vágó- és marólapkák acélok, öntöttvas, ötvözetek és színesfém anyagok megmunkálásához
Háromszög alakú esztergalapkák keményfémből TiN bevonattal a maximális korrózióállóság érdekében. Acélmegmunkálásban használatos, bilincs és csavar, valamint Torx csavaros rögzítési módban kapható
Nyomós fogantyú váltólapáttal ellátott vágólapátok pozitív ütközővel a lapka elsodródásának megakadályozására. Megnövelt mélységű vágások létrehozására tervezték, és ideálisak leszúrási és hornyolási alkalmazásokhoz
A D35CXA-881, D40CA-881, V35TC-881 és V40TC-881 menetes szerszámtartók a külső menetvágáshoz
ANSI-tanúsítvánnyal rendelkező váltólapos eszterga- és menetvágó szerszámtartók többzáras kialakítással és négyzetes/éles szárral
A Dorian Tools katalógusa különféle vágó-, recés- és marószerszámokat tartalmaz, mint például vágókés, fúrórudak és lapkák különféle kézi és CNC gépekhez. A marószerszámokat különféle marógépekben használják, és mély spirális hornyú hornyokkal rendelkeznek, éles fogakkal, amelyek az anyagok vágásáért és forgácsolásáért felelősek. dór knurling eszközök Különböző átmérőkkel, mintákkal és szárral kaphatók, különféle recézési és vágási alkalmazásokhoz használják. A cég emellett számos kerek szárú szerszámot gyárt fúrási alkalmazásokhoz, valamint különböző szögű marókat négyszögletes váll-, fecskefarok- és leélezett maráshoz. A Dorian Cutting Tools kategória különféle esztergaszerszámokat, elválasztó, hornyoló és menetvágó szerszámokat foglal magában, amelyeket különféle megmunkálási iparágakban használnak. Különféle szerszámtartók fúrórudakhoz, fúrótokmányokhoz és eszterga- és menetvágó szerszámokhoz is elérhetők különböző méretben és méretben a Dorian Tool Holders termékcsaládban.
A Dorian cikkszámok gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző Bosch Termékek. Tehát, ha olyan Dorian pengét keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő cikkel.
Ezek az eszközök kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.
Ezeket a rudakat fémgyártáshoz és forgácsolási alkalmazásokhoz használják. Az ezeken a fúrórudakon áthaladó nagy áramlású sugár kiöblíti a forgácsot, hogy megakadályozza a vágószerszám sérülését a víz ellen....Olvass tovább
Ezek a patronok bármilyen méretű és stílusú szerszámtartóhoz illeszkednek a sokoldalúság érdekében, és duplasugaras hűtőfolyadék-rendszerekkel használhatók.
Ez a technológia lehetővé teszi a szárak gyors beállítását. Ugyanannak az eszköznek a megismételhetőségét kínálja különféle feladatok végrehajtásához a felhasználói kényelem érdekében.
A márka Jet-Stream fúrórudai és szerszámtartói króm-molibdén ötvözetű acélszerkezettel rendelkeznek, így ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, miközben nagy szakítószilárdságot kínálnak.
A belső megmunkálási feladatokhoz nagy szárátmérőjű fúrórudat kell választani.
A felhasználóknak csökkenteniük kell a sebességet és az előtolási sebességet megmunkálás közben, hogy elkerüljék a lapka hőrepedését. A hűtőfolyadékot állandó sebességgel kell alkalmazni a hőrepedés kockázatának további minimalizálása érdekében.