PIC GAUGES Általános célú összetett mérőműszer, MNPT, 1/2" NPT, mérőcsatlakozás helye: Bott


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: Nem , Tok színe: Rozsdamentes acél , A ház anyaga: Rozsdamentes acél , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 2 " , Mérőmű típusa: Heavy Duty , Elsődleges alkalmazás: Általános rendeltetésű
StílusModellDial MéretLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
A
201L-402CC
4"Műanyag30 fok és 160 fok F között30 - 0 - 30 hüvelyk. Hg/ Psi1/0.5RézRéz€83.95
B
4001-2LCB
4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 15 hüvelyk. Hg/ Psi0.5/0.2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€217.10
B
4001-2LCH
4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 300 hüvelyk. Hg/ Psi5/2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€217.10
B
4001-2LCF
4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 160 hüvelyk. Hg/ Psi5/2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€217.10
B
4001-2LCE
4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 100 hüvelyk. Hg/ Psi2/1Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€217.10
B
4001-2LCD
4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 60 hüvelyk. Hg/ Psi1/0.5Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€217.10
B
4001-2LCC
4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 30 hüvelyk. Hg/ Psi1/0.5Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€217.10
A
201L-402CE
4"Műanyag30 fok és 160 fok F között30 - 0 - 100 hüvelyk. Hg/ Psi5/2RézRéz€83.95
A
201L-402CD
4"Műanyag30 fok és 160 fok F között30 - 0 - 60 hüvelyk. Hg/ Psi2/1RézRéz€98.16
C
301L-402CF
4"Műanyag30 fok és 160 fok F között30 - 0 - 160 hüvelyk. Hg/ Psi5/2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€133.24
C
301L-402CC
4"Műanyag30 fok és 160 fok F között30 - 0 - 30 hüvelyk. Hg/ Psi1/0.5Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€133.24
C
301L-402CD
4"Műanyag30 fok és 160 fok F között30 - 0 - 60 hüvelyk. Hg/ Psi2/1Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€133.24
D
6001-2LCC
6"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 30 hüvelyk. Hg/ Psi1/0.5Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€328.58
D
6001-2LCE
6"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 100 hüvelyk. Hg/ Psi2/1Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€328.58
D
6001-2LCD
6"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 60 hüvelyk. Hg/ Psi1/0.5Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€328.58
D
6001-2LCF
6"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 160 hüvelyk. Hg/ Psi5/2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€481.57
D
6001-2LCH
6"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 300 hüvelyk. Hg/ Psi5/2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€328.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?