MAIN FILTER INC. SP17 sorozatú Spin On szűrő


Szűrő
Alsó OD: 3.728 " , Kapacitás: 40.18 , Összeomlási nyomás: 290 , Repedési nyomás: 290 PSI , Szűrő mérete: 543 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 79 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 12 UN2B , Menet mérete: 1.375 , felső OD: 3.819 "
StílusModellBurst nyomásSzűrő MediaSzűrés értékeléseMagasságumÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0575544
-Üveg-8.945 "40€84.20
ajánlatkérés
B
MF0575538
1015Üveg-8.945 "3€103.00
ajánlatkérés
C
MF0575540
1015Üveg-8.945 "10€85.54
ajánlatkérés
D
MF0575542
1015Üveg-8.945 "15€85.40
ajánlatkérés
E
MF0575535
1015Cellulóz-8.945 "10€69.67
ajánlatkérés
F
MF0575537
1015 PSICellulóz208.94520€69.67
ajánlatkérés
G
MF0575534
1015 PSICellulóz58.9455€69.67
ajánlatkérés
H
MF0575539
1015 PSIÜveg58.9455€114.95
ajánlatkérés
I
MF0575541
1015 PSIÜveg158.94515€81.68
ajánlatkérés
J
MF0575543
1015 PSIÜveg258.94525€76.95
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?