VESTIL EHLT-N sorozatú keskeny ollós emelőasztalok


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Kék , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 24 " , Motor HP: 2 hp , Mozgalom: Nem hordozható, rögzített , Üzemi nyomás: 3000 psi , Művelet típusa: Kézi függő, elektromos , Platform hossza: 48 " , Platform szélessége: 16 " , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Nyomógombos kézi vezérlés feszültsége: 24V AC
StílusModellHosszSzélességMagasságCsökkentett magasságEmelt magasságKapacitásFeszültségFázisÁr (ÁFA nélkül)
A
EHLT-N-1648-1-32
48.38 "16.38 "8"8"32 "1000 lbs.460V AC3€7,094.33
B
EHLT-N-1648-2-32
48.38 "16.38 "8"8"32 "2000 lbs.460V AC3€7,609.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?