LITHONIA LIGHTING Alacsony profilú, körbefutó dekoratív fénycsövek


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 0-104 F fok , Energy Star kompatibilis: Nem , Rögzítés típusa: Alacsony profilú körítés , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA Premium névleges , Magasság: 3" , A lámpát tartalmazza: Nem , Lencse típusa: Akril , A lámpa javasolt cikkszáma: 3VK30 , Feszültség: 120-277
StílusModellLámpa WattsElőtét mennyiségeElőtét típusaHosszFelszerelésSzélességLámpatest teljesítményeHáz befejezéseÁr (ÁFA nélkül)
A
LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS
151Elektronikus24 "Felület vagy felfüggesztve15.38 "64Magas fényű fehér€241.81
A
LB 2 17 MVOLT GEB10IS
151Elektronikus24 "Felület vagy felfüggesztve10 "33Magas fényű fehér€182.08
A
LB432 mv
281Elektronikus48 "Felület vagy felfüggesztve15.38 "112fehér€211.47
B
LB 4 32 MVOLT GEB10IS
282Elektronikus48 "Felület, szár, egység vagy sor15.38 "116Fényes, sült fehér zománc€297.22
A
LB 2 32MV
281Elektronikus48 "Felület vagy felfüggesztve10 "58fehér€191.16
A
LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS
281Elektronikus48 "Felület vagy felfüggesztve15.38 "85fehér€244.57
C
TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS
281Egy, 4 lámpás Elektronika96 "Felület vagy felfüggesztve10 "112fehér€313.08
ajánlatkérés
B
LB 3 32 MVOLT GEB10IS
282Elektronikus48 "Felület, szár, egység vagy sor15.38 "85Fényes, sült fehér zománc€262.45
D
LB 2 32 MVOLT BILP
321Elektronikus48 "Felület vagy szár10 "58Sült fehér zománc€190.24
E
LB 3 32 MVOLT BILP
322Elektronikus48 "Felület vagy szár15.38 "85Sült fehér zománc€251.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?