DWYER INSTRUMENTS ADPS/EDPS sorozatú nyomáskülönbség-kapcsolók


A Dwyer ADPS sorozatú nyomáskülönbség-kapcsolók a HVAC-rendszerek, tisztaterek és szűrőrendszerek nyomáskülönbségének figyelésére és szabályozására szolgálnak. Ezek a légnyomás-különbség kapcsolók levegő és egyéb nem éghető gázok kezelésére alkalmasak.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
ADPS-08-2-N
€52.42
A
ADPS-04-2-N
€52.41
A
ADPS-06-2-N
€52.41
A
ADPS-03-2-N
€52.41
A
ADPS-05-2-N
€52.79
A
ADPS-07-2-N
€53.98

Működési mechanizmus

  • A Dwyer ADPS sorozatú nyomáskülönbség kapcsolók a két pont közötti nyomáskülönbség érzékelésének elvén alapulnak. Ezek a kapcsolók egy membránból állnak, amely mindkét oldalon nyomásnak van kitéve. A nyomáskülönbség változásával a membrán megfelelő elhajlását okozza.
  • A kapcsoló belsejében van egy mechanizmus, amely ezt az elhajlást mechanikus mozgássá alakítja. Ez a mozgás pedig egy bepattanó kapcsolót működtet. A kapcsolónak két állása van: nyitott és zárt. Amikor a nyomáskülönbség elér egy bizonyos beállított értéket, a mechanikus mozgás hatására a kapcsoló állapota nyitottról zártra változtat, vagy fordítva.
  • A kapcsoló állapotának változása különféle műveletek indítására használható, mint például riasztás aktiválása, szelepek nyitása vagy zárása, vagy rendszer elindítása vagy leállítása. A kapcsoló alapértékének beállításával a felhasználók a kívánt nyomáskülönbség alapján szabályozhatják, hogy ezek a műveletek mikor történjenek meg.

Jellemzők

  • A Dwyer ADPS sorozatú nyomáskülönbség-kapcsolók polioximetilént tartalmaznak a nagy mechanikai szilárdság és merevség érdekében.
  • A por, víz és korrózió elleni védelem érdekében NEMA 3 burkolatban vannak elhelyezve.
  • Ezek a nyomáskülönbség-kapcsolók nyomócsavaros kivezetésekkel rendelkeznek a csatlakozások jobb elektromos vezetőképessége érdekében.
  • -4 és 185 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezek a Dwyer ADPS sorozatú nyomáskülönbség kapcsolók egy beállító gombbal vannak felszerelve a nyomások kapcsolásához.
  • Szilikon membránnal rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében.
  • Ezek az egységek SPDT (egypólusú kettős dobás) kapcsolóval rendelkeznek a be- és kikapcsolás funkcióhoz és a vákuumszint bármilyen változásának észleléséhez.

Kompatibilis kiegészítők

  • Dwyer A-489 statikus nyomású hegy: Ez a statikus nyomáscsúcs lehetővé teszi a statikus nyomás pontos mérését, javítva a nyomáskapcsoló rendszer teljesítményét és funkcionalitását.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú rögzítést kínálnak ezek a kapcsolók?

Lehetővé teszi a függőleges szerelést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.

Milyen lépéseket kell követni a nyomáskapcsolók karbantartása során?

  • A kapcsoló mozgó alkatrészei nem igényelnek rendszeres karbantartást vagy kenést.
  • A kapcsolót megfelelően tisztán kell tartani.
  • A légtelenítő leeresztő dugót időnként el kell forgatni, és vissza kell helyezni eredeti helyzetébe, hogy eltávolítsa a túlzott páralecsapódást okozó kapcsolóalkalmazásokban felgyülemlett lerakódásokat.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a nyomáskülönbség-kapcsoló kiválasztásakor az alkalmazásomhoz?

A főbb tényezők közé tartozik a kívánt nyomástartomány, a mérendő közeg (gáz vagy folyadék), az elektromos követelmények, a környezeti feltételek és a biztonsági előírások.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?