ALLEGRO SAFETY Több szabályzós szűrőpanelek


Szűrő
Levegőfogyasztás: 100 CFM , Riasztás beállítása: 10 ppm , Szín: Fekete , Kijelző: Folyékony kristály , Befejez: Porbevonatú , Áramlási tartomány: 0-1 lpm , Anyaga: Acél , Áramforrás: 115 V AC – 9 V DC tápadapter folyamatos tápellátáshoz, 9 V DC alkáli elem , Nyomástartomány: 5-125 psi , Szabályozó típusa: Magas nyomású , Hangszint: 90 dB , Stílus: Portabel, 4 munkás rendszer , Típus: Panel, légszűrő , Vizuális: Külső tápellátás LED fényjelzés
StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
9874-MR
14 1 / 2 "21 "6 3 / 4 "€4,684.10
A
9876-MR
16 1 / 2 "23 "7 1 / 2 "€5,696.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?