SIEMENS Öntött ház megszakító kioldó egységek: LD sorozat


Szűrő
Frame Type: LD-Trip egység , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
LD63T450
450A€1,254.22
B
LD63T500
500A€1,254.22
C
LD63T600
600A-
ajánlatkérés

Öntött ház megszakító kioldó egységek: LD sorozat

A Siemens LD sorozatú kioldóegységeket úgy tervezték, hogy megkönnyítsék mind az alacsony, mind a magas megszakítási kapacitásigényeket az ipari berendezések védelme érdekében. Ezek az eszközök alkalmasak a JD, HJD, HJXD, HHJD, HHJXD sorozatú öntött védőkapcsolókkal való használatra, és hőmágneses kioldó egységgel rendelkeznek, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosít. Válasszon ezek közül a megszakító kioldóegységek széles választékából, amelyek ampererőssége 450 A, 500 A és 600 A Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?