BALDOR / DODGE 004887 elasztomer tengelykapcsoló D-Flex, tengelyméret 30.0 mm, névleges fordulatszám 5250 ford./perc | BC3QVA

BALDOR / DODGE 004887 D-Flex elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 30.0 mm, névleges fordulatszám 5250 ford./perc

Tétel: BC3QVA Típus: 004887
€55.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Csatolás típusaUJJ
Bore Dia számára.KIÁRUSÍTÁS
TengelyrögzítésFEJEZETT
Tengelyméret30.000 mm
Méret7
Sebesség5250 rpm

Termékváltozatok

TermékekModellBore Dia számára.TengelyrögzítésMéretSebességÁr
BALDOR / DODGE 004976 D-Flex elasztomer tengelykapcsoló, 5-ös méret, névleges fordulatszám 7600 ford./perc | AK3ZJF 004976KÖZÖS RAKTÁRKÖZÖS RAKTÁR5"7600 rpm€42.71
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 004500 elasztomer tengelykapcsoló D-Flex, tengelyméret 0.6250 hüvelyk, névleges fordulatszám 7600 ford./perc | AK3ZJJ 004500KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT5"7600 rpm€42.71
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 004502 elasztomer tengelykapcsoló D-Flex, tengelyméret 0.7500 hüvelyk, névleges fordulatszám 7600 ford./perc | AK3ZJM 004502KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT5"7600 rpm€42.71
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 004504 elasztomer tengelykapcsoló D-Flex, tengelyméret 0.8750 hüvelyk, névleges fordulatszám 7600 ford./perc | AK3ZJR 004504KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT5"7600 rpm€42.71
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 004505 elasztomer tengelykapcsoló D-Flex, tengelyméret 0.9375 hüvelyk, névleges fordulatszám 7600 ford./perc | AK3ZJW 004505KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT5"7600 rpm€42.71
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 004506 elasztomer tengelykapcsoló D-Flex, tengelyméret 1.0 hüvelyk, névleges fordulatszám 7600 ford./perc | AK3ZJZ 004506KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT5"7600 rpm€42.71
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 004507 elasztomer tengelykapcsoló D-Flex, tengelyméret 1.0625 hüvelyk, névleges fordulatszám 7600 ford./perc | AK3ZKD 004507KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT5"7600 rpm€42.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR / DODGE 004887 D-Flex elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 30.0 mm, névleges fordulatszám 5250 ford./perc
€55.21 /Mértékegység