Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON BIT-KIT szórópisztoly készlet 30 hüvelykes 3000 Psi | AB2JUP 1MDK3

DIXON BIT-KIT szórópisztoly készlet 30 hüvelyk 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AB2JUP Modell: BIT-KITKereszthivatkozás: 1MDK3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€193.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPermetező pisztoly készlet
Beömlőnyílás22 mm -es MNPT
Hossz30 "
Max. Folyam5.5 gpm
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Max. Nyomás3000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2005
Hajó magassága (cm)60.2
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8424209000
Származási országIT

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON BIT-KIT szórópisztoly készlet 30 hüvelyk 3000 Psi
€193.47 /Mértékegység