GATES Persely sorozat 1008


Szűrő
Csavar kör Dia .: 1.328 " , Furat persely sorozat: 1008 , SAE fokozat: 5
StílusModellFura Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
1008 .1 / 2
1 / 2 "€48.39
A
1008 .3 / 4
3 / 4 "€48.39
A
1008 .5 / 8
5 / 8 "€48.39
A
1008 .7 / 8
7 / 8 "€48.39
A
1008 .15 / 16
15 / 16 "€46.94

Persely sorozat 1008

A Gates Series 1008 perselyek csapágyfelületet biztosítanak a forgó vagy mozgó alkatrészek között. Segítenek csökkenteni a súrlódást és a kopást két alkatrész között, miközben lehetővé teszik a relatív mozgást. Ezek a Taper-Lock perselyek hasznosak az autóiparban, az építőiparban, a repülőgépiparban, az energiatermelésben és a tengeri iparban. A persely csövében van egy nyílás, és nincs karimájuk. A hengerben lévő nyílás megkönnyíti a persely beszerelését és eltávolítását, míg a nem karimás kialakítás kevesebb helyet foglal el, és egy síkban rögzíthető a szíjtárcsával vagy a lánckerékkel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?