SMC VALVES 426-os sorozat, PVC visszacsapó szelep


Szűrő
Repedésnyomás: 1 psi , Hatlap méret: 1" , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Max. Víznyomás: 125 psi , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Teljes magasság: 1" , Ülés anyaga: Szürke PVC , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél , Szélesség: 1"
StílusModellKapcsolat típusaHosszTömítés anyagaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
PVC CHK 426-4B4B-B
Horgas vég3 17 / 32 "1 / 4 "€33.62
B
PVC CHK 426-6B6B-B
Horgas vég3 17 / 32 "3 / 8 "€31.49
C
PVC CHK 426-8B8B-B
Horgas vég3 17 / 32 "1 / 2 "€29.90
C
PVC CHK 426-8B8B-F
Horgas vég3 17 / 32 "Viton1 / 2 "€32.87
A
PVC CHK 426-4B4B-F
Horgas vég3 17 / 32 "Viton1 / 4 "€31.02
B
PVC CHK 426-6B6B-F
Horgas vég3 17 / 32 "Viton3 / 8 "€52.52
D
PVC CHK 426-4F4F-B
FNPT2 29 / 32 "1 / 4 "€31.32
D
PVC CHK 426-4F4F-F
FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€35.10
E
PVC CHK 426-2F2F-B
FNPT2 29 / 32 "1 / 8 "€30.38
E
PVC CHK 426-2F2F-F
FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 8 "€31.32
F
PVC CHK 426-4F4M-B
FPT x MPT2 29 / 32 "1 / 4 "€31.76
G
PVC CHK 426-4M4M-B
MNPT2 29 / 32 "1 / 4 "€30.24
G
PVC CHK 426-4M4M-F
MNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€32.87
F
PVC CHK 426-4F4M-F
MNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€35.10
H
PVC CHK 426-4M4F-F
MNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€32.87
H
PVC CHK 426-4M4F-B
MNPT x FNPT2 29 / 32 "1 / 4 "€33.43
I
PVC CHK 426-6SMC6SMC-B
Nyomja3.437 "3 / 8 "€41.80
J
PVC CHK 426-4SMC4SMC-B
Nyomja3.437 "1 / 4 "€38.27
I
PVC CHK 426-6SMC6SMC-F
Nyomja3.437 "Viton3 / 8 "€45.99
I
PVC CHK 426-4SMC4SMC-F
Nyomja3.437 "Viton1 / 4 "€48.72

426-os sorozat, PVC visszacsapó szelep

Az SMC 426 sorozatú visszacsapó szelepek lehetővé teszik a folyadék egyirányú áramlását, miközben megakadályozzák az ellenkező irányú visszaáramlást. Ezek a szelepek szürke PVC-ből (polivinil-klorid) készülnek, hogy korrózióállóságot, tartósságot és megfizethetőséget biztosítsanak, így ideálisak vízkezeléshez, vegyszerkezeléshez, valamint víz- és öntözőrendszerekhez. Rozsdamentes acél golyós és rugós konfigurációval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szelep zárását / nyitását, amikor a rendszerben a nyomás emelkedik vagy csökken, így szabályozza a megfelelő áramlást és megakadályozza a visszaszifont. Ezek az egységek Buna-N / Viton tömítésekkel vannak integrálva, hogy megakadályozzák a szivárgást és a szennyeződések behatolását a belső alkatrészek zavartalan működése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?