LEESON Kereskedelmi használatra alkalmas ventilátor- és fúvómotorok, egyfázisú, cseppálló, rugalmas alap


A Leeson kereskedelmi célú ventilátor- és fúvómotorok nagy ventilátorok és fúvók meghajtására alkalmasak kereskedelmi alkalmazásokban. Leeson teljesen zárt ventilátorhűtéses motorok magas páratartalmú környezetben is alkalmasak.

Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: DP , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Beépítési: Rugalmas alap , Csomagolás: F , fázis: 1 , Védelem: AUTOMATIKUS , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , RPM: 1800 , Típus: SD , Feszültség: 115 / 230
StílusModellKenésDesignKeretMotor hővédelmePower FactorSzolgáltatási tényezőTeljes terhelésű erősítőkHPÁr (ÁFA nélkül)
A
103796.00
MULTEMP SRLN48ZMEJ55RX67.51.257 / 3.51/2€526.43
B
103795.00
VERIFYO48MEJ56RX611.355.6 / 2.81/3€453.06

Jellemzők

  • Ezek a motorok automatikus hővédelemmel rendelkeznek, amely megakadályozza a motor túlmelegedését.
  • Rugalmas stílusú alappal rendelkeznek, ami lehetővé teszi a szilárd alapra történő felszerelést.
  • Hengerelt acélszerkezettel rendelkeznek a magas szerkezeti integritás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan telepítsük a Leeson kereskedelmi célú ventilátor- és fúvómotorokat?

Ezek a motorok merev alappal rendelkeznek, hornyolt furatokkal, így szilárd felületekre szerelhetők anyákkal és csavarokkal.

Hogyan lehet a Leeson kereskedelmi célú ventilátor- és fúvómotorokat a terheléshez csatlakoztatni?

Ezek a motorok reteszes tengelyes kialakításúak, egy csatlakozóval, amelyet kulcselrendezéssel a reteszes tengelyhez kell rögzíteni. A ventilátorok közvetlenül is csatlakoztathatók a motor tengelyéhez.

A Leeson kereskedelmi célú ventilátor- és fúvómotorok kenést igényelnek?

Ezek a motorok tömített csapágyakkal rendelkeznek. A tömített stílusú kialakítás megakadályozza, hogy a por és törmelék bejusson a csapágyházba.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?