Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Magbit 4-1/4 hüvelykes | AF6VCF 20JY35

DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Magbit 4-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6VCF Típus: 04214JWHX2Kereszthivatkozás: 20JY35

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€355.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBit
Fúrási hossz14 "
Teljes hossz14 "
Méret4-1 / 4 "
Menetméret8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8207196060

Termékváltozatok

TermékekModellFúrási hosszTételTeljes hosszMéretMenetméretÁr
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH Magbit 2 x 1-1/4-7 In | AB6KQE 21UN24 02014JWZGH14 "Bit14 "2 x 1-1/4-7"8€214.45
DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH Magbit 4 x 1-1/4-7 In | AB6KQF 21UN31 04014JWZGH14 "Bit14 "4 x 1-1/4-7"8€350.51
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH Magbit 6 x 1-1/4-7 In | AB6KQG 21UN36 06014JWZGH14 "Bit14 "6 x 1-1/4-7"8€525.72
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH Magbit 8 x 1-1/4-7 In | AB6KQH 21UN40 08016JWZGH14 "Bit14 "8 x 1-1/4-7"8€806.20
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH Magbit 10 x 1-1/4-7 In | AB6KQJ 21UN42 10018JWZGH14 "Bit14 "10 x 1-1/4-7"8€861.21
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 Magbit, 3 hüvelykes | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "Bit14 "3"8€274.88
DIAMOND VANTAGE 08016JWHX2 Magbit, 8 hüvelykes | AF6VCJ 20JY38 08016JWHX214 "Bit14 "88€671.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Magbit 4-1/4 hüvelykes
€355.18 /Mértékegység