Magfúró bitek

Szűrő

HUSQVARNA -

Core Bits

StílusModellMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
ADRI8-VAC-41 1 / 4-7€351.28
ajánlatkérés
BDRI8-VAC-1.58€174.33
StílusModellMéretMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
ABanner-1.51 1/2 kg.5 / 8-11€178.24
ABanner-11"5 / 8-11€153.51
ABanner-2.52 1/2 kg.8€274.51
ABanner-22"8€222.48
ABanner-3.53 1/2 kg.8€352.56
ABanner-33"8€306.05
ABanner-4.54-1 / 2 "8€459.24
ABanner-44mm8€380.75
ABanner-55"8€502.18
ABanner-5.55-1 / 2 "8€555.53
ABanner-668€599.76
ABanner-888€872.96
ABanner-99"8€1,009.57
ABanner-10108€1,151.37
ABanner-1111 "8€1,368.44
ABanner-1212 "8€1,431.09
ABanner-1313 "8€1,554.69
ABanner-1414 "8€1,679.59
MILWAUKEE -

Sds Plus Core Bit

StílusModellFúrási hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A48-95-6070--€93.03
B48-20-6153-1 1/2 kg.€8.86
B48-20-6161-4mm€15.74
B48-20-6152-1 3 / 8 "€8.40
B48-20-6156-1 3 / 4 "€9.34
B48-20-6157-2"€9.93
B48-20-6158-2 1/2 kg.€11.74
B48-20-6151-1 1/4 kg.€8.40
B48-20-6159-3"€12.75
C48-20-6150-1-1/4" to 1-1/2"€46.80
D48-20-50352 13 / 16 "2"€258.98
D48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "€242.86
D48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 kg.€314.08
E48-20-50552 13 / 16 "4mm€471.67
E48-20-50452 13 / 16 "3"€327.88
E48-20-50502 13 / 16 "3 1/2 kg.€399.70
D48-20-50053 13 / 16 "1"€111.14
D48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 kg.€231.42
D48-20-50203 13 / 16 "1 3 / 8 "€219.34
D48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 kg.€191.40
D48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "€123.52
StílusModellFúrási hosszTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AHC85407"12 "3-9 / 16 "€490.05
AHC85507"12 "4mm€593.42
AHC85017"12 "1 3 / 4 "€294.01
AHC85107"12 "2"€331.58
AHC85217"12 "2 5 / 8 "€391.36
AHC85317"12 "3 1 / 4 "€439.32
AHC855512 "17 "4mm€530.10
AHC853617 "22 "3 1 / 4 "€465.15
AHC854517 "22 "3-9 / 16 "€474.10
AHC859517 "22 "6€892.99
AHC850617 "22 "1 3 / 4 "€370.91
AHC851517 "22 "2"€398.67
AHC857517 "22 "5"€738.40
StílusModellFúrási hosszTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AHC80107"12 "2"€486.17
AHC80317"12 "3 1 / 4 "€586.86
AHC80507"12 "4mm€647.76
AHC80707"12 "5"€822.65
AHC801517 "22 "2"€452.01
AHC805517 "22 "4mm€735.03
AHC804517 "22 "3-9 / 16 "€677.41
AHC807517 "22 "5"€927.45
BOSCH -

Kalapácsmag bit

StílusModellFúrási hosszTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AHC85167"12 "2 1 / 4 "€366.70
BHC85707"12 "5"€638.87
CHC851717 "22 "2 1 / 4 "€396.62
DHC852617 "22 "2 5 / 8 "€498.29
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A01511HDZGH1-1/2 x 5/8-11"€136.99
A01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"€128.56
A02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"€225.93
A02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"€163.47
A04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"€460.41
A04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"€393.19
DIAMOND VANTAGE -

Core Bits

StílusModellFúrási hosszTételTeljes hosszMéretMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
AS-01012HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "1"5 / 8-11€130.15
AS-01512HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "1.5 "5 / 8-11€145.89
AS-03012HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "3"5 / 8-11€231.53
AS-02512HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "2.5 "5 / 8-11€214.08
AS-01712HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "1.75mm5 / 8-11€165.17
AS-01312HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "1.375 "5 / 8-11€138.06
AS-01212HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "1.25 "5 / 8-11€130.26
B02011HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "2 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€177.58
B03511HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "3-1/2 x 5/8-11"5 / 8-11€324.91
B04012HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "4 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€390.03
B06012HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "6 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€561.31
B05012HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "5 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€504.77
B01711HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "1-3/4 x 5/8-11"5 / 8-11€153.81
B03011HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "3 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€269.08
B01011HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "1 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€126.11
C08016JWHX214 "Bit14 "88€737.67
D01712JWZGH14 "Bit14 "1-3/4 x 1-1/4-7"8€187.65
D02214JWZGH14 "Bit14 "2-1/4 x 1-1/4-7"8€205.11
D02514JWZGH14 "Bit14 "2-1/2 x 1-1/4-7"8€254.61
C04214JWHX214 "Bit14 "4-1 / 4 "8€384.77
D02714JWZGH14 "Bit14 "2-3/4 x 1-1/4-7"8€244.71
D03014JWZGH14 "Bit14 "3 x 1-1/4-7"8€310.78
D07016JWZGH14 "Bit14 "7"8€645.16
D09018JWZGH14 "Bit14 "9 x 1-1/4-7"8€718.10
D02014JWZGH14 "Bit14 "2 x 1-1/4-7"8€215.84
DIAMOND VANTAGE -

Core 6 bit hüvelyk

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A06014JWHX2€559.66
A06014JWHAX2€523.78
DIAMOND VANTAGE -

1-1 / 4 hüvelykes mag

StílusModellMéretMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A01212JWZGH1-1/4 x 1-1/4-7"8€125.37
A01212HWZGH1-1/4 x 5/8-11"5 / 8-11€135.28
DIAMOND VANTAGE -

1-1 / 2 hüvelykes mag

StílusModellMéretMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A01512JWZGH1-1/2 x 1-1/-7"8€133.94
A01512HWZGH1-1/2 x 5/8-11"5 / 8-11€163.62
StílusModellTételMéretÁr (ÁFA nélkül)
ADW59001-1 / 2 "átmérő x 4" hosszú1 1/2 "átmérő x 4" lg.€252.97
ADW59012 "átmérő x 4" hosszú2 "átmérő x 4" lg.€315.18
ADW59022-1 / 2 "átmérő x 4" hosszú2 1/2 "átmérő x 4" lg.€358.39
ADW59033 "átmérő x 4" hosszú3 "átmérő x 4" lg.€458.90
ADW59043-1 / 2 "átmérő x 4" hosszú3 1/2 "átmérő x 4" lg.€483.47
ADW59054 "átmérő x 4" hosszú4 "átmérő x 4" lg.€533.83
ADW59065 "átmérő x 4" hosszú5 "átmérő x 4" lg.€748.07
DIAMOND VANTAGE -

Core 4 bit hüvelyk

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A04014JWHX2€369.81
A04014JWHAX2€349.21
DIAMOND VANTAGE -

2-1 / 4 hüvelykes mag

StílusModellFúrási hosszTeljes hosszMéretMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
AS-02212HDSBSLX43"4 2 / 5 "2.25 "5 / 8-11€192.27
B02214JWHAX214 "14 "2 1 / 4 "8€219.26
DIAMOND VANTAGE -

Core 2 bit hüvelyk

StílusModellFúrási hosszTeljes hosszMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
AS-02012HDSBSLX43"4 2 / 5 "5 / 8-11€171.26
B02014JWHX214 "14 "8€226.47
BOSCH -

Spline Core bit

StílusModellFúrási hosszTeljes hosszMéretMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
AHC803612 "3.62 "3.25 "3.25 "€684.26
BHC801712 "22 "2 1 / 4 "Spline€563.64
CHC802617 "22 "2 5 / 8 "Spline€608.76
DHC800617 "22 "1 3 / 4 "Spline€414.18
EHC808517 "22 "6Spline€1,183.44
BOSCH -

Kalapácsmag 2 darab

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AHC75011 3 / 4 "€235.26
BHC75032 1/2 kg.€302.82
AHC75022"€293.15
CHC75053 1/2 kg.€409.12
DHC75043"€398.68
EHC75064mm€411.55
CHC75075"€474.88
FHC75086€696.03
BOSCH -

Core Bits

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AT3912SC1 3 / 8 "€117.17
AT3914SC1 7 / 8 "€177.66
AT3910SC1"€93.06
AT3911SC1-3 / 16 "€107.53
AT3913SC1-9 / 16 "€122.19
AT3915SC2-9 / 16 "€143.96
AT3916SC2-11 / 16 "€186.65
AT3919SC3 1/2 kg.€286.48
AT3917SC3-1 / 8 "€206.95
AT3918SC3-3 / 16 "€240.55
AT3920SC3-7 / 8 "€300.51
AT3921SC4-3 / 8 "€272.70
BOSCH -

Core Adapterek

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A008 CAM8€192.24
B018 CAM18 "€209.31
MILWAUKEE -

Magbit hosszabbító 7-1/2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-95-6075AD6LHX€121.51
DAYTON -

Magfej, 14 hüvelykes hosszúság, 1 1/4-7 szármenet, 3 hüvelyk átmérőjű, 14 hüvelykes hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
B10-3CH6TCZ€294.49
Lásd a részleteket
12

Magfúró bitek

A magfúrók üreges középponttal rendelkeznek, lyukfűrész-szerű felépítésűek, és hengeres részek eltávolítására szolgálnak az anyagból. Furatokat tudnak fúrni anélkül, hogy bármilyen anyagot hagynának maguk után, és keményfém és gyémánt vágóanyagokban kaphatók. A gyémánt magfúrók gyémánt vágócsúccsal rendelkeznek, és keményített és vasbeton, kő és aszfalt nagy sebességű fúrásához használják. A keményfém magfúrók alacsony súrlódású maggal rendelkeznek, amely ideális téglák és blokkok fúrásához. Ezek a nagy sebességű magfúrók SDS max szárral, ütvefúróval, valamint szárral és spline szárral kaphatók.
Raptor Supplies nedves és száraz magfúrók széles választékát kínálja különböző fúrási hosszban és menetméretben különböző márkáktól, mint például a Diamond Vantage, Bosch, Dewalt, Milwaukee és Westward.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?