Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEVILBISS JGA-660 Hvlp szórópisztoly elszívás | AD9LJV 4TH17

DEVILBISS JGA-660 Hvlp szórópisztoly szívás

Raktáron
Tétel: AD9LJV Modell: JGA-660Kereszthivatkozás: 4TH17
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
€1,256.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVLP szórópisztoly
levegő fogyasztás22.0 cfm @ 50 psi
Légbevezető1 / 4 "
Kupa kapacitása1 qt.
Folyadék szállítási sebességközepes
Folyadék szállítási típusSzifon
Fúvóka mérete0.086 "/ 2.2 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaNagyon alacsony és közepes
Minta mérete10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8424209000
Származási országMX

Termék részletek:

A DeVilbiss JGA-660 nagy térfogatú, alacsony nyomású (HVLP) szórópisztoly szívása festékek, pácok, lakkok és lakkok aeroszolizálására és a felületekre való továbbítására szolgál nagy levegőmennyiség és alacsony nyomás mellett. Ez egy pisztoly típusú festékszóró egység, amely HVLP festékszóró rendszerekkel működik, és alkalmas bútorok és szekrények festésére gyártási és festési alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • A DeVilbiss JGA-660 HVLP szórópisztoly szifonnal rendelkezik a festékszóró gyors és területközpontú kijuttatásához.
  • Nagyon alacsony és közepes festékviszkozitási tartományt biztosít 2.2 mm-es fúvókamérettel.
  • Ehhez az egységhez egy gravitációs csésze és egy 1.8 mm-es folyadékhegy tartozik, amely percenként akár 8 uncia áramlást tesz lehetővé.
  • Rozsdamentes acélból készült a kemény alkalmazásokhoz, korrózióálló és véd a kemény önmarató alapozóktól.

Kompatibilis tartozékok:

  • DeVilbiss JGA-4046-22, JGA-402-DEX és a KK-4987-2: Ezeket a szórópisztoly folyadékfúvókákat (JGA-4046-22) és szórópisztolytűket (JGA-402-DEX) a JGA-660 HVLP szórópisztolyok és szórópisztoly-javítókészletek (KK-4987-2) elhasználódott alkatrészeinek cseréjére tervezték. ) karbantartásukhoz is szükség van.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szereljünk fel légpisztolyt az adagolópohárra?

A.

  • Csatlakoztassa a levegőellátó vezetéket a levegőbemenethez.
  • A levegőt az ágyú közelében elhelyezett légtranszformátor szűri és szabályozza.
  • Csatlakoztassa a folyadéktömlőt vagy a szívókorongot az anyagbemenethez.
  • Keverje össze, készítse elő és szűrje le a permetezendő anyagot.
  • Töltse fel a nyomó- vagy szívópoharat az anyaggal. Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl.
  • A betáplálási ponton indítsa el a pisztolylevegőt. Állítsa be a porlasztáshoz használt légnyomást.
  • Aktiválja a nyomópohár befúvó szelepét, ha van ilyen.
  • Forgassa el a szelepszárat az óramutató járásával ellentétes irányba a szóró beállító szelep kinyitásához.
  • Nyissa ki a folyadéktű állítócsavarját az óramutató járásával ellentétes irányú forgatással.
  • Ezután permetezzen egy tesztterületet.

K. Hogyan kell karbantartani a szórópisztoly rendszert?

A.

  • Szilárd sörtéjű kefével tisztítsa meg a levegősapka és a folyadékhegy külső részét.
  • Ha szükséges, használjon fogpiszkálót vagy seprűszívószálat a kupakokon lévő lyukak tisztításához.
  • Soha ne használjon kemény vagy vezetékes tárgyat, mert az megkarcolhatja vagy lyukakat képezhet, ami torzítja a szórási mintát.
  • Távolítsa el a felesleges anyagot a forrásnál, majd öblítse le megfelelő oldószerrel, hogy megtisztítsa a folyadékjáratokat.
  • Tisztítsa meg a pisztoly külsejét oldószerbe mártott kendővel.
  • Soha ne merítse teljesen oldószerbe, mert az károsíthatja a kenőanyagokat és a tömítéseket.

K. A szórópisztolyok igényelnek kenést?

V. Igen, minden nap adjon hozzá egy csepp szórópisztoly kenőanyagot a kioldócsapágy csapjához és a légszelepszárhoz, ahol ezek belépnek a levegőszelep-szerelvénybe. Az olajat a folyadéktű szárára is fel kell kenni, ahol az belép a tömítőanyába. Ezeken kívül a kioldópontokat, a beállító gombokat, a terelőmeneteket és a légszelep-patronokat is kenni kell.

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásFúvóka méreteMinta méreteÁr
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp szórópisztoly elszívás | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€764.67
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp szórópisztoly gravitációja AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€809.16
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp szórópisztoly nyomás | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€731.98
DEVILBISS EGHV-531-397E HVLP szórópisztoly szifon / nyomás | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€894.37
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp szórópisztoly nyomás | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,218.09
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp szórópisztoly nyomás | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,270.60
DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp szórópisztoly gravitációja AE2MBY 4YEG3 COMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"€1,016.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEVILBISS JGA-660 Hvlp szórópisztoly szívás
€1,256.97 /Mértékegység