Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp szórópisztoly gravitációja AE2MBY 4YEG3

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp szórópisztoly gravitáció

Raktáron
Tétel: AE2MBY Modell: COMM-HS1-12Kereszthivatkozás: 4YEG3
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
€1,016.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVLP szórópisztoly
levegő fogyasztás4.5 cfm @ 29 psi
Légbevezető1 / 4 "
Kupa kapacitása8 oz.
Folyadék szállítási sebességElő/Utó
Folyadék szállítási típussúly
Fúvóka mérete0.045 "/ 1.2 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaNagyon alacsony és közepes
Minta mérete8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8424209000
Származási országGB

Termék részletek:

A DeVilbiss COMM-HS1-12 HVLP szórópisztoly egy nagy pontosságú eszköz, amellyel finomabb felületet lehet elérni, mint a hagyományos szórópisztolyok. Víz- és oldószerbázisú bevonótermékekhez egyaránt használható. Ezt a szórópisztolyt általában autóműhelyekben használják fényezési munkákhoz.

Jellemzők:

  • A DeVilbiss pisztoly típusú festékszóró pisztoly a HVLP festékszóró rendszerekkel működik, hogy nagy mennyiségű, alacsony nyomású festék- és lakkködöt adagoljon a felületekre.
  • Rozsdamentes acél folyadékhegyekkel és tűkkel van felszerelve a korrózióállóság érdekében.
  • A HVLP légsapkák lehetővé teszik az oldószeres és vízbázisú anyagok kiváló porlasztását.
  • Kiegyensúlyozott légszelep-kialakítása könnyű kioldóhúzást és jobb légáramlást biztosít.
  • Ennek a permetezőnek könnyű, kovácsolt alumínium háza van a könnyű manőverezés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • SCAQMD

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek a HVLP rendszerek típusai?

A.

  • Dedikált rendszerek: turbinát használnak a levegő porlasztására.
  • Átalakító rendszerek: A nagynyomású levegőt a kompresszorból egy alacsony nyomású fúvókába szállítják, hogy szabályozottabb permetezést biztosítsanak.

K. Mekkora ennek a szórópisztolynak a fúvóka mérete?

A. 0.045 hüvelyk.

K. Mennyi a levegőfogyasztás mértéke ennek a szórópisztolynak?

A. 4.5 CFM 29 psi nyomáson.

K. Miért nevezik ezt a pisztolyt gravitációs típusú szórópisztolynak?

V. A festék gravitációs erők révén a csészéből a fúvókába áramlik. Ezért nevezik gravitációs típusú szórópisztolynak.

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásFúvóka méreteMinta méreteÁr
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp szórópisztoly elszívás | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€764.67
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp szórópisztoly gravitációja AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€809.16
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp szórópisztoly nyomás | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€731.98
DEVILBISS EGHV-531-397E HVLP szórópisztoly szifon / nyomás | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€894.37
DEVILBISS JGA-660 Hvlp szórópisztoly elszívás | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,256.97
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp szórópisztoly nyomás | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,218.09
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp szórópisztoly nyomás | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,270.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp szórópisztoly gravitáció
€1,016.75 /Mértékegység