Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp szórópisztoly nyomás | AA4UWJ 13E906

DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp szórópisztoly nyomás

Raktáron
Tétel: AA4UWJ Modell: FLG-HVP-315Kereszthivatkozás: 13E906
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
€731.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVLP szórópisztoly
levegő fogyasztás13.5 cfm @ 23 psi
Légbevezető1 / 4 "
Folyadék szállítási sebességközepes
Folyadék szállítási típusNyomás
Fúvóka mérete0.059 "/ 1.5 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaközepes
Minta mérete13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8424209000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásFúvóka méreteMinta méreteÁr
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp szórópisztoly elszívás | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€764.67
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp szórópisztoly gravitációja AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€809.16
DEVILBISS EGHV-531-397E HVLP szórópisztoly szifon / nyomás | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€894.37
DEVILBISS JGA-660 Hvlp szórópisztoly elszívás | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,256.97
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp szórópisztoly nyomás | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,218.09
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp szórópisztoly nyomás | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,270.60
DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp szórópisztoly gravitációja AE2MBY 4YEG3 COMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"€1,016.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp szórópisztoly nyomás
€731.98 /Mértékegység