A Destaco 8071-UE pneumatikus leszorító bilincs a munkadarabok rögzítésére szolgál az automatizálási, a repülőgépiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint az autóiparban. Ez a bilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve, amely pontosan érzékeli a dugattyú helyzetét a befogási művelet során. A Destaco 8071-UE pneumatikus leszorító bilincs zárt kialakítású, így ideális MIG és ponthegesztéshez piszkos környezetben. A Destaco 8071-UE pneumatikus billenőbilincs egy nem forgó hengerrel rendelkezik, amely keményen beköthető a szerelvényekbe, és kompatibilis a kerek és T nyílás típusú érzékelőkkel. Ez a pneumatikus leszorító bilincs levegővel működtetett hengert alkalmaz a szorító nyomás kifejtésére és a munkadarab helyben tartására. Ez a hordozható pneumatikus bilincs önálló, és csak nyomásforrást igényel a biztonság érdekében, és gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. Ezt a pneumatikus tartóbilincset egy kettős működésű pneumatikus henger működteti, maximális szorítónyomással 145 psig. A Destaco 8071-UE pneumatikus leszorító bilincs U-rúd szorítókar konfigurációval rendelkezik a kar hosszabbító egyszerű rögzítéséhez, és lehetővé teszi a rúd 90 fokos nyitását. Ez a pneumatikus leszorító bilincs 450 fontig képes terhelést tartani, és -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Felhasználás:
A Destaco 8071-UE pneumatikus szorítóbilincset az automatizálásban, a repülőgépiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint az autóiparban használják rögzítésre, tesztelésre, autóalkatrészek összeszerelésére és könnyű hegesztésre.
Jellemzők:
- A Destaco 8071-UE pneumatikus billenőbilincs érzékelőre kész kialakítással rendelkezik a kerek vagy T-nyílás típusú érzékelők számára.
- Ez a pneumatikus leszorító bilincs beépített áramláskorlátozást kínál, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra.
- A Destaco 8071-UE pneumatikus billenőbilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a dugattyú pontos helyzetének érzékeléséhez.
- Ez a pneumatikus leszorító bilincs -10 és 90 Celsius fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
- Lehetővé teszi a rudak 90 fokos nyitását.
- A Destaco 8071-UE pneumatikus leszorító bilincs akár 450 font terhet is képes megtartani.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 810169: Ezt a hosszabbító kábelkészletet és a csatlakozó anyát 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre való felszerelésre tervezték. A bilincs hengerére rögzített mágneses gyűrű működteti. LED-del rendelkezik a problémamentes beállítás érdekében, és -10 és 60 Celsius fok közötti hőmérsékleten is üzemeltethető.
- Destaco 8EA-109-1: Ez a T-nyílású reed kapcsoló gyorsleválasztó kábellel LED-del van beépítve az egyszerű beállítás érdekében, és -14 és 140 Fahrenheit fok között üzemeltethető.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 8071-UE pneumatikus billenőbilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtson.
Telepítés:
- A Destaco 8071-UE pneumatikus billenőbilincs egy pár rögzítő furattal rendelkezik az alaplapon a gyors és biztonságos felszerelés érdekében sík felületekre / munkaasztalokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Mekkora nyomásra képes egy billenőbilincs?
A. A Destaco nyomógombos bilincsei lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson láthatja a szorítóerőt, amely Newtonban (N) van megadva. Használja ezt az információt a billenőbilincs méretével együtt annak kiszámításához, hogy a szerszámnak milyen nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fadarab, annál nagyobb a szükséges nyomás.