A Destaco 8071 pneumatikus leszorító bilincs a munkadarabok rögzítésére szolgál az automatizálási, a repülőgépiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint az autóiparban. Ez a bilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve, amely pontosan érzékeli a dugattyú helyzetét a befogási műveletek során. Ez a lenyomó bilincs levegővel működtetett hengert alkalmaz a szorító nyomás kifejtésére és a munkadarab helyben tartására. A Destaco 8071 pneumatikus leszorító bilincs zárt kialakítású, így ideális MIG és ponthegesztéshez piszkos környezetben. Ez a hordozható pneumatikus bilincs önálló, csak nyomásforrást igényel a biztonság érdekében, és gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. A Destaco 8071 pneumatikus billenőbilincs egy nem forgó hengerrel rendelkezik, amely keményen rögzíthető a rögzítésekbe, és kompatibilis a kerek és T nyílás típusú érzékelőkkel. Ezt a pneumatikus tartóbilincset egy kettős működésű pneumatikus henger működteti, maximális szorítónyomással 145 psig. A Destaco 8071 pneumatikus leszorító bilincs U-rúd szorítókar konfigurációval van beépítve a kar hosszabbító egyszerű rögzítéséhez, és lehetővé teszi a rúd 90 fokos nyitását. Ez a pneumatikus leszorító bilincs akár 450 font terhelést is képes tartani, és -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Felhasználás:
A Destaco 8071 pneumatikus leszorító bilincs az automatizálási, repülőgépipar, élelmiszer- és csomagolóipar, valamint autóipar számára készült rögzítéshez, teszteléshez, autóalkatrészek összeszereléséhez és könnyű hegesztéshez.
Jellemzők:
- A Destaco 8071 pneumatikus billenőbilincs érzékelőre kész kialakítással rendelkezik a kerek vagy T nyílás típusú érzékelők számára.
- Ez a pneumatikus leszorító bilincs -10 és 90 Celsius fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
- Lehetővé teszi a rudak 90 fokos nyitását.
- A Destaco 8071 pneumatikus billenőbilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a dugattyú pontos helyzetének érzékeléséhez.
- Ez a lenyomó bilincs beépített áramláskorlátozást kínál a külső áramlásszabályozás szükségességének kiküszöbölésére.
- A Destaco 8071 pneumatikus leszorító bilincs akár 450 font terhet is képes megtartani.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 507107: Ezeket a karimás alátéteket a Destaco 8071 pneumatikus leszorító bilinccsel használják, hogy elegendő terhelést tartsanak fenn a karima tömítéseinek és csavarjainak meghúzásához a szorítás során. Acélból készültek, hogy szerkezeti merevséget biztosítsanak és ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken.
- Destaco 810169: Ezeket a hosszabbító zsinórkészleteket és a csatlakozó anyákat 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre való felszerelésre tervezték. A bilincs hengerére rögzített mágneses gyűrű működteti. Ezek az egységek LED-del rendelkeznek a problémamentes beállítás érdekében, és -10 és 60 Celsius fok közötti hőmérsékleten működnek.
- Destaco 8EA-109-1: Ezek a gyorscsatlakozókábellel rendelkező T nyílású reed kapcsolók LED-del vannak felszerelve az egyszerű beállítás érdekében, és -14 és 140 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 8071 pneumatikus lenyomó bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtson.
Telepítés:
- A Destaco 8071 pneumatikus billenőbilincs egy pár rögzítő furattal rendelkezik az alaplapon a gyors és biztonságos felszerelés érdekében sík felületekre / munkaasztalokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártása során.
K. Mi az a pneumatikus billenőbilincs?
A. A pneumatikus billenőbilincsek sűrített levegőt használnak, nem pedig mechanikus erőt a szorítóerő kifejtésére, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsák. Működtetésük kettős működésű pneumatikus hengerrel történik.
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket is?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelően tervezett induktív érzékelőket is kínál, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Milyen előnyei vannak az erősáramú bilincseknek?
V. A Power bilincsek lehetővé teszik a szorítóerő szabályozását, a termelékenység és a termelés növelését, konzisztens és hatékony szolgáltatásokat nyújtanak az ismétlődő gyártási műveletekhez, és támogatják az automatikusan beállító munkadarabokat.
K. Mit jelent a szorítónyomás?
V. A billenőbilincs tartóereje vagy szorítónyomása kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell venni az alkalmazás megkezdése előtt. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra a befogás közben. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. Ráadásul a túl kis súly sem ideális.