A Destaco 8021 pneumatikus billenőbilincs ideális gyors rögzítési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a pneumatikus bilincs levegővel működtetett hengerrel van felszerelve, amely bemeneti porttal rendelkezik a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz, majd a sűrített levegő felhasználásával szorítónyomást fejt ki a munkadarab helyén tartásához. A Destaco 8021 pneumatikus bilincs középen elhelyezett billenőkapcsolóval van kombinálva pneumatikus hengerrel, hogy olyan eszközt biztosítson, amely könnyen adaptálható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz. Teljesen önálló, és egyetlen nyomásforrást igényel. A bilincs érzékelőkész mind a kerek, mind a T rés típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkezik. Így nincs szükség külső áramlásszabályozásra, így biztosítva a sima rögzítést. Zárt kialakítású MIG és ponthegesztéshez szennyezett környezetben, és egy nem forgó hengerrel rendelkezik, amely könnyen keményen beilleszthető a szerelvényekbe. Ezt a billenőbilincset egy kettős működésű pneumatikus henger működteti, amely 145 psig maximális szorítónyomást biztosít -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten, és minden forgásponton edzett perselyekkel és csapokkal van beépítve a hosszú élettartam érdekében. A bilincs akár 450 lb terhelést is képes elviselni, és U-rúd szorítókarokkal van beépítve a munkadarabok biztonságos helyén tartása érdekében. A Destaco 8021 pneumatikus billenőbilincs mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik a pontos helyzetérzékelés érdekében, valamint ergonomikus markolattal a kezelő maximális kényelméért és a kéz fáradásának csökkentéséért.
Felhasználás:
A Destaco 8021 pneumatikus billenőbilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, köszörülés, összeszerelés és könnyű megmunkálás az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 8021 pneumatikus billenőbilincs kettős rögzítési felülettel rendelkezik, amelyek maximális rugalmasságot biztosítanak.
- Ez a pneumatikus bilincs érzékelő készen áll a T-rés vagy kerek érzékelők befogadására.
- Beépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkezik, amely szükségtelenné teszi a külső áramlásszabályozást.
- A Destaco 8021 pneumatikus leszorító bilincs mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik, amely lehetővé teszi a pontos helyzetérzékelést.
- Az egység önálló, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényel.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs nagy nyitási szöggel rendelkezik, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 810169: Ezeket a hosszabbító zsinórkészleteket és a csatlakozó anyákat 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre való felszerelésre tervezték. A gyorscsatlakozókábeles kerek reed kapcsolókat a bilincs hengerére rögzített mágnesgyűrű működteti.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 8021 húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 8021 pneumatikus lenyomó bilincs két csavarral rögzíthető az oldalsó rögzítőfuratokba, hogy rögzítse a rögzítőkeretet felső szereléskor.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.