PARKER Mágnesszelep légszabályozó szelep 3 helyzetben, minden port blokkolva


Szűrő
Működtető típus: Szolenoid , Működtető/visszatérés: Mágnesszelep / mágnesszelep , Légszelep típusa: 4-utas, 3-helyzetű , Testforma: Test hordozva , Elektromos kapcsolatok: Csatlakoztat , NEMA besorolás: NEMA 1, 12 , Nyomástartomány: 35-145 psi
StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
L6653921153
0 ° C és 125 ° F között4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC€2,088.05
B
L6959921153
0 fok és 125 fok F között126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,668.38
A
L6658921149
0 fok és 125 fok F között11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€3,464.67
A
L6653921149
0 fok és 125 fok F között4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€2,050.68
A
L6658921153
0 fok és 125 fok F között11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€3,382.69
B
L6958921153
0 fok és 125 fok F között126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,668.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?