A Destaco 8021-UE pneumatikus leszorító bilincs, más néven pneumatikus billenőbilincs, alkalmas a munkadarabok fémmegmunkáló létesítményekben történő rögzítésére. Ez a billenőbilincs szilárd szorítókarral rendelkezik a szorítóerő-átvitel maximalizálása érdekében, hogy a munkadarabokat a művelet során mozdulatlanul tartsa. Beépített áramláskorlátozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra, valamint szabadalmaztatott, zárt csatlakozással a szennyezett környezetben történő megmunkáláshoz és hegesztéshez. A bilincs ideális a gyors rögzítési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban, és egy pneumatikus hengerrel kombinált, középen elhelyezett billenőkapcsolóval rendelkezik, hogy olyan eszközt biztosítson, amely könnyen adaptálható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz. Ez a bilincs egy levegővel működtetett hengerrel van felszerelve, amely bemeneti porttal rendelkezik a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz, majd a sűrített levegő felhasználásával 145 psi szorítónyomást fejt ki -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten. A Destaco 8021-UE pneumatikus billenőbilincs teljesen önálló, és egyetlen nyomásforrást igényel. A bilincs egység érzékelőre készen áll mind a kerek, mind a T rés típusú érzékelőkhöz, és egy nem elforgatható hengerrel rendelkezik, amely könnyen rögzíthető a rögzítésekbe. Edzett perselyekkel és csapokkal van felszerelve minden forgásponton a hosszú élettartam érdekében, és akár 390 lb terhelést is képes ellenállni. A Destaco 8021-UE bilincs U-rúd szorítókarral van felszerelve a munkadarabok biztonságos helyén tartásához és ergonomikus fogantyúval markolat a kezelő maximális kényelméért és csökkenti a kéz fáradását.
Felhasználás:
A Destaco 8021-UE pneumatikus billenőbilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, köszörülés, összeszerelés és könnyű megmunkálás az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 8021-UE pneumatikus leszorító bilincs beépített áramláskorlátozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra.
- A csatlakoztatott mágneses dugattyúgyűrű a dugattyú helyzetének érzékelésére szolgál.
- Ez a Destaco bilincs T-hornyos vagy kerek típusú érzékelőkhöz használható.
- Ez a bilincs a nem forgó hengernek köszönhetően kemény csövekkel rögzíthető a szerelvényekbe.
- Az egység zárt kialakítása alkalmas szennyezett környezetben való használatra.
- 390 fontig képes kezelni a terheket.
- Ez az egység önálló, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényel.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs nagy nyitási szöggel rendelkezik, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.
- A Destaco 8021-UE pneumatikus billenőbilincsnek G-portjai vannak, amelyek G-1/8-as légnyílás méretűek a kioldási állapot fenntartása érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 810169: Ezeket a hosszabbító zsinórkészleteket és a csatlakozó anyákat 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre való felszerelésre tervezték. A gyorscsatlakozókábeles kerek reed kapcsolókat a bilincs hengerére rögzített mágnesgyűrű működteti.
- Destaco 802450-32-1-00: Ezeket a cseretömítés-készleteket a bilincsek akadálytalan működésére tervezték.
- Destaco 8021122: Ezek a karimás alátétek biztosítják a csatlakozást a vibráció ellen.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 8021-UE húzózáras bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincsek hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 8021-UE pneumatikus billenőbilincs két csavar segítségével rögzíthető az oldalsó rögzítőfuratokba, hogy rögzítse a rögzítőkeretet felső szereléskor.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A márka kínál pneumatikus bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, választhat hasonló pneumatikus billenő bilincseket (Destaco 827-U & Destaco 827-UE), amely függőleges felületre (oldalsó szerelés) vagy vízszintes munkapadra / felületre (felső szerelés) szerelhető (csavar a telepítésnél).
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
A. A húzható reteszbilincsek 3 fő összetevőtől függenek – a szerszám működtetéséhez szükséges fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontjának rögzítőkarjától, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.