A Destaco 803-RC egy csere pneumatikus billenőbilincs a Destaco 830 bilincsekhez. Sűrített levegőt használ a szorító nyomás kifejtésére, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsa. A Destaco 603 kézi egyenes vonalú bilincsek pneumatikus változataként működik. Ez a pneumatikus bilincs acélból készült, és -14 és 195 Fahrenheit fok közötti üzemi hőmérsékletet képes kezelni. Ez az egyenes vonalú bilincs olyan billenő mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi az alkalmazott erőnél nagyobb erővel történő meghúzását, így ideális számos alkalmazáshoz, például általános gépek megmunkálásához és összeszereléséhez, beleértve a hajókat és az autókat. Ez a nem reteszelő bilincs a furat méretével és a bemeneti nyomással egyenes arányban biztosít szorítóerőt. Ez a Destaco pneumatikus bilincs egy karral van felszerelve, amellyel pneumatikus nyomást lehet kifejteni a szorítófejre. A kar hosszú vezetőáttétellel rendelkezik, az egyes részek nagy hatékonysága biztosítja a merevséget. A Destaco 803-RC pneumatikus egyenes bilincs egy kettős működésű hengerből, egy szorítókarból és a kifejtett erő megsokszorozására szolgáló összekötő elemekből áll. Ez a pneumatikus billenőbilincs beépített áramlásszabályozó rendszerrel rendelkezik a zökkenőmentes működés érdekében, és mágneses dugattyúgyűrűvel a helyzetérzékelés érdekében. A robusztus acélszerkezet szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál, miközben 600 font maximális tartóképességet tesz lehetővé.
Felhasználás:
A Destaco 803-RC csere pneumatikus billenőbilincset olyan alkalmazásokhoz tervezték, mint a köszörülés, hegesztés, összeszerelés és könnyű megmunkálás az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 803-RC pneumatikus billenőbilincs pneumatikus hengerrel van felszerelve, amely beépített áramlásszabályozóval rendelkezik a sima működés érdekében, és mágneses dugattyúgyűrűvel a pontos helyzetérzékelés érdekében.
- Érzékelőkész kialakítással rendelkezik, amely alkalmas kerek vagy T-nyílás típusú érzékelők fogadására.
- Ez a pneumatikus, egyenes vonalú bilincs beépített áramlásszabályozó rendszerrel van integrálva, hogy kiküszöbölje a külső áramlásszabályozást.
- A Destaco 803-RC csere pneumatikus egyenes bilincs mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik a helyzetérzékeléshez.
- Problémamentes működést biztosít -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs 600 fontig képes kezelni a terheket.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 8EA-109-1: Ezek az IP67 besorolású érzékelők (3 vezetékes kábel, M8 x 1 csatlakozó, 3 tűs) kompatibilisek a Destaco 803-RC csere pneumatikus bilinccsel, és T-hornyú hornyokkal rendelkező hengerekre vannak felszerelve. -14 és 140 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek. Ezeket az érzékelőket egy mágneses gyűrű aktiválja, amely a bilincsek hengerére van felszerelve, és LED-del rendelkezik a könnyű beállítás érdekében.
- Destaco 810169: Ezek az IP67 besorolású, lekerekített érzékelők 4 mm-es kerek hornyú hengerekre szerelhetők. Ezeket a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrű aktiválja.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 803-RC pneumatikus billenőbilincs az olyan nemzetközi szabványoknak megfelelően készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsák a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincs fokozott teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 803-RC cserepneumatikus egyenes vonalú bilincs menetes furatokkal az alapon a gyors rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a pneumatikus bilincsek?
V. A Destaco pneumatikus, egyenes vonalú bilincsek levegővel működtetett hengereket használnak az ideiglenes rögzítéshez, és ideálisak a gyors rögzítéshez folyamatos gyártási műveletek során.
K. Hogyan működnek a lengőbilincsek?
V. A Destaco pneumatikus lengőbilincsek kampókkal ellátott eszközök, amelyek közvetlenül a tartóba vagy a szerszámtestbe vannak felszerelve, és a lengőkar segítségével növelhető a ki- és befogási sebesség.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítés során?
V. A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor javasoljuk, hogy használjon tengelykapcsoló-zsírt, például a Mobil XTC-t. Pneumatikus hengertömítések esetén a Magnalube G zsír használata lenne az ideális.
K. Mi a feladata a pneumatikus hengernek?
V. A Destaco pneumatikus hengerei olyan mechanikus eszközök, amelyek sűrített gázt használnak fel, hogy erőt hozzon létre, lineáris, oda-vissza mozgásban.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy más gyártási folyamatok során lenyomni.