DAYTON 22 mm-es pillanatnyi megvilágított nyomógomb kezelő


Szűrő
Akció: Pillanatnyi , Alapanyag: Műanyag , Drágakőfoglalat: Műanyag , Fej anyaga: Műanyag , Lámpa modul típusa: A modul nem tartozék , Lámpamodul feszültség: A modul nem tartozék , Lámpa típusa: A modul nem tartozék , Lámpa feszültség: A használt modultól függ , NEMA minősítés: 1, 2, 3,4, 4, 12x, 13, XNUMX , Méret: 22mm
StílusModellszínekAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30G139
Zöldcsizmás€18.04
B
30G125
PirosFlush€6.04
C
30G133
Piroskiterjedt€6.72
D
30G140
Piroscsizmás€18.04
E
30G131
fehérkiterjedt€6.72
F
30G123
fehérFlush€6.72
G
30G134
Sárgakiterjedt€6.72

22 mm-es pillanatnyi megvilágított nyomógomb kezelő

A Dayton nyomógombos meghajtások alkalmasak nehézgépek be- és kikapcsolására. Ezek az egységek egy világító gombbal rendelkeznek a láthatóság és a működés érdekében füstös, félhomályos vagy hasonló környezetben. Pillanatnyi működésűek, amelyek a kezelőeszköz állapotában (be/ki) átmeneti változást okoznak a gomb megnyomásakor, és a gomb elengedésekor visszatérnek az eredeti helyzetbe. Válasszon ezeknek a megvilágított nyomógombos meghajtásoknak a széles kínálatából, amelyek süllyesztett, csomagtartós és meghosszabbított típusú kezelőfejekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?