A Destaco 803-LC csere pneumatikus lenyomó bilincs sűrített levegőt használ a szorítónyomás kifejtésére, hogy a munkadarabokat a helyén tartsa. Ez a pneumatikus bilincs acélból készült, és -14 és 195 Fahrenheit fok közötti üzemi hőmérsékletet képes kezelni. A Destaco 603 kézi egyenes vonalú bilincs pneumatikus változataként működik. Ez a pneumatikus bilincs olyan billenő mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi az alkalmazott erőnél nagyobb erővel történő meghúzását, így ideális számos alkalmazáshoz, például általános gépek, hajók és autók megmunkálásához és összeszereléséhez. Ez a furatmérettel és a bemeneti nyomással egyenes arányos szorítóerőt biztosít. Ez a bilincs egy kettős működésű hengerből, egy szorítókarból és a kifejtett erő megsokszorozására szolgáló összekötő elemekből áll. A Destaco 803-LC csere pneumatikus billenőbilincs légnyomást használ a munkadarabok rögzítésére és rögzítésére egy billenő mechanizmus erejével. Egy karral van felszerelve, amellyel pneumatikus nyomást lehet kifejteni a szorítófejre. Ez a pneumatikus billenőbilincs beépített áramlásszabályozó rendszerrel rendelkezik a zökkenőmentes működés érdekében, és mágneses dugattyúgyűrűvel a helyzetérzékelés érdekében. A robusztus acélszerkezet szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál, miközben ellenáll akár 80 psi nyomásnak. Maximális tárolókapacitása 600 font.
Felhasználás:
Ez a Destaco 803-LC csere pneumatikus billenőbilincs ideális a legkülönfélébb alkalmazásokhoz, például hegesztéshez és összeszereléshez, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 803-LC cserelenyomó bilincs egy pneumatikus hengerrel van felszerelve, amely beépített áramlásszabályozással rendelkezik a zökkenőmentes működés érdekében, és egy mágnesgyűrűs dugattyú a pontos helyzetérzékelés érdekében.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs a Destaco 603 kézi egyenes működésű bilincs pneumatikus változata és egy cserebilincs szerelvény a Destaco 803-hoz. Sűrített levegőt alkalmaz a szorító nyomás kifejtésére a munkadarabok helyén tartásához.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs érzékelőre kész kialakítással rendelkezik kerek vagy T-hornyos típusú érzékelőkhöz.
- A Destaco 803-LC csere pneumatikus billenőbilincs T-hornyos (8EA-109-1) vagy kör alakú (810169) érzékelők befogadására alkalmas.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 807CYL: Ezeket a cserehenger-szerelvényeket a hibás hengerek cseréjére tervezték, ha a régi elhasználódik vagy meghibásodik.
- Destaco 810169: Ezek a kerek reed kapcsolók LED-es gyorsleválasztó mechanizmussal rendelkeznek az egyszerű beállítás érdekében. Ezek az IP67 besorolású kapcsolók a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrűvel aktiválhatók. Úgy tervezték, hogy 4 mm-es kerek hornyokkal ellátott hengerekre szerelhetők fel.
- Destaco 8EA-109-1: Ezek a T-hornyos reed kapcsolók gyors leválasztó mechanizmussal rendelkeznek, így a T-hornyú hornyokkal ellátott hengerekre szerelhetők. IP67 besorolásúak, és a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrű aktiválja őket.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 803-LC csere pneumatikus leszorító bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 803-LC csere pneumatikus billenőbilincs menetes furatokkal rendelkezik a gyors és biztonságos rögzítéshez lapos felületekre / munkapadokra egyszerű csavarozással.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a pneumatikus billenőbilincs?
A. A Destaco billenő bilincsek vagy pneumatikus bilincsek kettős működésű pneumatikus hengerrel működtethetők a zökkenőmentes működés érdekében.
K. Hogyan működik a pneumatikus billenőbilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az újjáépítéskor?
V. Ha Destaco mechanikus bilincsekkel van dolgod, akkor a Mobil XTC-hez hasonló tengelykapcsoló-zsírt részesíts előnyben, míg a pneumatikus hengertömítéseknél a Magnalube G zsírt kell használni.
K. Mit jelent egy bilincs tartóképessége?
V. A tartóerő vagy tartóképesség a bilincs azon képességét jelenti, hogy a gyártási folyamatok során vagy az összeszerelő sorokon mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
V. A fogantyú színének nincs jelentősége, csak egy felismerhető terület kiemelése és a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásának elősegítése.
K. Kínál a Destaco vízálló bilincsérzékelőket?
V. Igen, a Destaco induktív érzékelőket szállít, amelyeket az IP65 szabványnak megfelelően terveztek, hogy védelmet nyújtsanak a por, a heves eső és az erős hidraulikus sugár ellen.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.