STREN-FLEX TCS2-904-16 hevederes háromszög fojtó 16 láb 12000 Lb. Szélesség 4 hüvelyk | AC4RQC 30H923

STREN-FLEX TCS2-904-16 Websling Triangle Choker 16 láb 12000 Lb. Szélesség 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4RQC Modell: TCS2-904-16Kereszthivatkozás: 30H923

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,181.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása24,000 font
Choker Hitch kapacitás9600 font
színekSárga
Szemhossz12 "
Hossz16 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma2
Sling minősítésTípus 1
Sling típusHáromszög és fojtó (acél)
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása12,000 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség4"
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.97
Hajó magassága (cm)10.54
Hajó hossza (cm)37.54
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásSzemhosszHosszFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélességÁr
STREN-FLEX TCS2-904-12 Websling Háromszög Choker 12ft L 12000 Lb Kapacitás | AB8HFW 25K536 TCS2-904-1224,000 lbs.9600 font12 "12 láb.12,000 font4"€1,124.63
STREN-FLEX TCS2-904-18 Websling háromszög fojtó 18ft L 12000 Lb kapacitás | AB8HFX 25K537 TCS2-904-1824,000 font9600 font12 "18 láb.12,000 font4"€1,199.30
STREN-FLEX TCS2-904-20 Websling háromszögfúró 20ft L 12000 Lb Kapacitás | AB8HFY 25K538 TCS2-904-2024,000 font9600 font12 "20 láb.12,000 font4"€1,226.86
STREN-FLEX TCS2-906-12 Websling Háromszög Choker 12ft L 18000 Lb Kapacitás | AB8HGB 25K541 TCS2-906-1236,000 font14,500 font16 "12 láb.18,000 font6"€1,968.66
STREN-FLEX TCS2-906-18 Websling háromszög fojtó 18ft L 18000 Lb kapacitás | AB8HGC 25K542 TCS2-906-1836,000 font14,500 font16 "18 láb.18,000 font6"€2,125.59
STREN-FLEX TCS2-906-20 Websling háromszög fojtó 20ft L 18000 Lb kapacitás | AB8HGD 25K543 TCS2-906-2036,000 font14,500 font16 "20 láb.18,000 font6"€2,179.83
STREN-FLEX TCS2-904-10 Websling háromszög fojtó 10ft 12000 Lb. Szélesség 4 hüvelyk | AC4RQA 30H921 TCS2-904-1024,000 font9600 font12 "10 láb.12,000 font4"€1,127.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREN-FLEX TCS2-904-16 Websling Triangle Choker 16 láb 12000 Lb. Szélesség 4 hüvelyk
€1,181.83 /Mértékegység