Függőleges rögzítő bilincsek egy egyenes fogantyú mozgatásával (reteszelt helyzetben merőlegesen az alapra helyezve) nyomja a szorítókart vagy a csatlakoztatott orsót a munkadarabokhoz a biztonságos rögzítés érdekében. Ezek a kézi bilincsek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkadarabok ismételt rögzítését/leválasztását igénylik a műveletek során. A Destaco 7-60 függőleges rögzítőbilincs a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére szolgál famegmunkálási, könnyű megmunkálási, fémmegmunkálási, gyártási és zárási műveleteknél. Ez a kézi bilincs szénacél szerkezetű, nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, és megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt. Masszív szorítórúddal van felszerelve, amely vágható, hegeszthető vagy módosítható, hogy megfeleljen a különféle alkalmazási követelményeknek. Ez a bütykös bilincs a változó vastagságú munkadarabokhoz illeszkedik, hogy megakadályozza a bilincsek gyakori cseréjét, miközben a művelet során mozdulatlan marad. Maximális teherbíró képessége 1600 lb. Ez a bilincs karimás talppal rendelkezik, így biztonságosan rögzíthető sík, vízszintes felületekre / munkadarabokra. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat is kínál 475, 600 és 1000 font tartási kapacitással.
Felhasználás:
A Destaco 7-60 függőleges rögzítőbilincs alkalmas hegesztésre, összeszerelésre, tesztelésre és könnyű megmunkálási műveletekre a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 7-60 függőleges rögzítőbilincs karimás alapra szerelhető a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors felszerelés érdekében.
- Ennek a bilincsnek a maximális tartóképessége 1600 font.
- Nagy teherbírású szénacél konstrukciója erős, tartós és minimálisra csökkenti a durva használat miatti rendszeres kopást.
- Ez a bütykös bilincs különböző vastagságú munkadarabokat tud fogadni, hogy megakadályozza a működés közbeni gyakori cserét.
- Masszív szorítórúdja módosítható a változó alkalmazási igények kielégítésére.
- Ez a bilincs egyenes függőleges fogantyúval van felszerelve a szorítórúd 80 fokos nyitásához.
- Szorítókarjának magassága 2.5 hüvelyk, hossza 4.38 hüvelyk.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 7-60 függőleges rögzítőbilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezeti egészségre, a biztonságra és a bilincs kiváló teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 7-60 leszorító bilincs karimás alján két pár menetes furat található a munkadarabra vagy sík felületre történő biztonságos rögzítéshez.
- Ez a bilincs egy egyszerű csavarhúzóval könnyen lecsavarható a felszerelt felületről, ha szükséges.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 7-60 bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló kézi bilincseket kínál, amelyek tartóképessége 475 lb, 600 lb és a 1000 lb.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. A függőleges lenyomó bilincsek kézzel működtethetők egy függőleges fogantyú/kar segítségével a szorítókar mozgatásához. Ez a fogantyúmozgás a szorítókart vagy a hozzácsatolt orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy a munkadarab közepén elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha zárt helyzetben van, míg a vízszintes kapcsolóbilincs vízszintes vagy párhuzamos az alappal.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartsa le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtő erő az a tényleges erő, amelyet a szorító a munkadarabra kifejt annak megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás a bilincs ideális szilárdságának mértékét adja meg, a gyártási folyamat során mérve. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényezőtől függően, mint például az orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen kenőanyagot ajánlunk a Destaco bilincsekhez a szervizelés során?
V. A mechanikus bilincsek újjáépítéséhez vagy karbantartásához olyan tengelykapcsoló-zsírt ajánlunk, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
A. A Destaco kérésre személyre szabott változatokat is szállít. A testreszabások a különböző színű fogantyúktól a Destaco logó eltávolításáig terjedhetnek.