DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 Nagy teherbírású bütyök akciósorozat


A Destaco 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 sorozatú nagy teherbírású bütykös bilincsek biztonságos és megbízható rögzítésre alkalmasak, hozzájárulva a pontossághoz és a hatékonysághoz. Könnyű megmunkálási, hegesztési és összeszerelési folyamatokban használják őket.

Szűrő
Szorítókar stílusa: Szilárd bár , Üzemi ciklus: 3 , Anyaga: Szénacél , Toggle Lock Plus: Nem
StílusModellTeljes magasságAlap hosszaAlapszélességTeljes hosszSzorító kar hosszaClamp Bar NyitásFogantyú nyitásaMagasság a szorítókar alattÁr (ÁFA nélkül)
A
7-101
5"1.25 "1.75 "4.630 "3.12 "80 °80 °1.44 "€181.80
B
7-58
7"1.69 "2.25 "6.99 "2.55 "95 °95 °1.87 "€253.11
C
7-59
8.5 "2.06 "2.5 "6"3.5 "95 °95 °2.19 "€241.74
B
7-60
9.5 "2.44 "2.88 "7.4 "4.38 "80 °80 °2.5 "€285.98

Jellemzők

  • Nagy teherbírású felépítésük biztosítja a robusztusságot a meghosszabbított élettartam és tartósság érdekében, és ellenáll a szigorú ipari alkalmazások követelményeinek.
  • Ezek a tartóbilincsek olyan bütykös működési mechanizmussal rendelkeznek, amely automatikusan kiegyenlíti az alkatrészvastagság változását, biztosítva a konzisztens és megbízható rögzítést a különböző munkadarabméretekben.
  • Könnyű be- és kirakodást tesznek lehetővé minimum 90 fokos nyitási szög mellett, és egyszerűsítik a munkadarabok hatékony behelyezésének és eltávolításának folyamatát.
  • Sok modell fel van szerelve egy Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval, amely egy másodlagos zárat ad a bilincshez, biztosítva a középen túli zárás állapotának fenntartását és védelmet a véletlen nyitás ellen.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a rögzítési módszer?

Ha a munkadarab a helyére került, kulcsfontosságú, hogy nyomást gyakoroljon a kijelölt felületekre, hogy megvédje a külső erőktől. A szerszámtervezés nyelvén ezt az eljárást szorításnak, az ehhez a funkcióhoz használt szerszámokat pedig bilincsnek nevezik.

Milyen karbantartás szükséges ezeknek a bilincseknek a hosszú élettartamuk biztosításához?

Rendszeresen ellenőrizze a bilincseket, hogy nincs-e rajta kopás, kenje meg a mozgó alkatrészeket a gyártó ajánlása szerint, és húzza meg a meglazult csatlakozásokat. Kövesse a megadott karbantartási irányelveket.

Reteszelhetjük nyitott helyzetben a bilincseket?

Igen, a Destaco nagy teherbírású bütykös bilincsek nyitott helyzetben reteszelhetők a nagyobb biztonság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?