REED INSTRUMENTS Hőelem hőmérők


Szűrő
Automatikus kikapcsolás: Igen , Kalibrációs tanúsítvány: Nem , Adatmegőrzés: Igen , Kijelző: LCD , Kijelző típusa: LCD , Magasság: 20mm , Interfész: RS232, USB , Csatornák száma: 2, 4 , Számjegyek száma: 3.5 , Bemenetek száma: 4 , Ellenállás: 100 Ohm , Felbontás: 0.1 fok, 1 fok , Válaszidő: 1 sec. , Mintavételi sebesség: 1–3600 mp. , Érzékelő típusa: RTD, hőelem , Temp. Hatótávolság: -199.99 foktól 850 fokig , Garancia: 1 év
StílusModellPontosságAkkumulátor típusMemory designÁr (ÁFA nélkül)
A
R2400
---€148.65
B
R2400-KIT
---€567.57
C
SD-947
+/- (0.4% + 1 fok C) és +/- (0.4% + 1.8 fok F)(6) AAMax / Min-
ajánlatkérés
D
R2450SD
+/-0.4%, 1.8°F6 AAMinimum maximum€445.85
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?