Függőleges rögzítő bilincsek egyenes fogantyúval vannak ellátva, amely reteszelt helyzetben merőlegesen áll az alapra. Ezek a fogantyúk a rögzítőkart vagy a csatlakoztatott orsóegységet a munkadarabokhoz nyomják a biztonságos rögzítés érdekében. Ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol a munkadarabok ismételt rögzítését/leválasztását igénylik a műveletek során. A Destaco 7-58 függőleges rögzítőbilincs szénacélból készült a nagy teherbírású rögzítési műveletekhez, és megakadályozza a durva használat miatti rendszeres kopást és szakadást. Ez a kézi bilincs ideális a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére famegmunkálásnál, könnyű megmunkálásnál, fémmegmunkálásnál, gyártásnál és zárási műveleteknél. Masszív szorítórúddal rendelkezik, amely vágható, hegeszthető vagy módosítható, hogy a befogót a különféle alkalmazási követelményeknek megfelelően állítsa be, és a munkadarabokat a művelet teljes időtartama alatt álló helyzetben tartsa. Ez a szorítórúd akár 95 fokban is nyitható a munkadarabok gyors be- és kirakodása érdekében. A Destaco 7-58 bütykös befogóbilincs különböző vastagságú munkadarabokat tud tartani, hogy megakadályozza a bilincsek gyakori cseréjét. Karimás talppal rendelkezik menetes rögzítőfuratokkal a vízszintes felületekre / munkadarabokra történő biztonságos rögzítéshez. Ennek a bilincsnek a maximális teherbírása 600 font. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat is kínál 475, 1000 és 1600 font tartási kapacitással.
Felhasználás:
A Destaco 7-58 függőleges rögzítőbilincset hegesztéshez, összeszereléshez, teszteléshez és könnyű megmunkálási műveletekhez használják a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 7-58 függőleges rögzítőbilincs nagy teherbírású szénacél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében, valamint megakadályozza a hajlítást/törést nagy terhelés alatt.
- Maximális tárolókapacitása 600 font.
- Ez a bilincs egyenes függőleges fogantyúval van felszerelve a szorítórúd 95 fokos nyitásához.
- Karimás talppal rendelkezik a biztonságos rögzítéshez egy sík, vízszintes felületre / munkadarabra.
- Ez a bütykös bilincs különböző vastagságú munkadarabokat tud fogadni, hogy megakadályozza a gyakori cserét a művelet során.
- Masszív szorítórúddal rendelkezik, amely módosítható a változó alkalmazási követelmények kezelésére.
- Ennek a szorítókarnak a magassága 1.87 hüvelyk és hossza 2.55 hüvelyk.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 7-58 függőleges rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték, hogy biztosítsák a környezet egészségét, biztonságát és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 7-58 szorítóbilincs biztonságosan rögzíthető a munkadarabokhoz vagy sík felületekhez a karimás alapon lévő két pár menetes furat segítségével.
- Ez a bilincs egy egyszerű csavarhúzóval könnyen lecsavarható a felszerelt felületről, ha szükséges.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 7-58 bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló kézi bilincs-változatokat kínál, amelyek tartási kapacitása 475 lb, 1000 lb és a 1600 lb.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. A függőleges lenyomó bilincsek kézzel működtethetők egy függőleges fogantyú/kar segítségével a szorítókar mozgatásához. Ez a fogantyúmozgás a szorítókart vagy a hozzácsatolt orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy a munkadarab közepén elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha zárt helyzetben van, míg a vízszintes kapcsolóbilincs vízszintes vagy párhuzamos az alappal.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartsa le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtő erő az a tényleges erő, amelyet a szorító a munkadarabra kifejt annak megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás a bilincs ideális szilárdságának mértékét adja meg, a gyártási folyamat során mérve. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényezőtől függően, mint például az orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen kenőanyagot ajánlunk a Destaco bilincsekhez a szervizelés során?
V. A mechanikus bilincsek újjáépítéséhez vagy karbantartásához olyan tengelykapcsoló-zsírt ajánlunk, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
A. A Destaco kérésre személyre szabott változatokat is szállít. A testreszabások a különböző színű fogantyúktól a Destaco logó eltávolításáig terjedhetnek.