Egyenes vonalú bilincsek Alkalmasak a munkadarabok biztonságos rögzítésére a szorítódugattyúk tengelyük mentén történő mozgatásával, nagy teljesítményű push & pull billenő befogással. Ezek az egyenes vonalú bilincsek kihúzott és visszahúzott helyzetben egyaránt reteszelhetők húzó- és nyomóbilincsként, vagy csak kinyújtott helyzetben tolókapcsként való használatra. A repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják tesztelésre, hegesztésre, rögzítésre, feszítésre, CNC megmunkálásra és műanyag fröccsöntő alkalmazásokra. A Destaco 640 sorozatú bilincsek karfogantyúval rendelkeznek, amely mozgatva rögzíti a kerek csúszódugattyút húzás vagy tolás irányban a munkadarabok megtartásához. Ezek a bilincsek a leghosszabb dugattyúlökettel rendelkeznek az összes Destaco egyenes vonalú bilincs közül, és karimás alappal rendelkeznek a könnyű felszereléshez és a munkadarabok nagy teherbírású rögzítéséhez. A Destaco 640-R egyenes vonalú bilincs angol belső menetes dugattyúkkal rendelkezik a birodalmi menetes orsó gyors rögzítéséhez. Acélból készült, hogy szerkezeti merevséget és hosszú élettartamot biztosítson, és megakadályozza a durva kezelésből adódó sérüléseket. Ez a bilincs a Toggle Lock Plus mechanizmussal van beépítve, hogy megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását, és biztosítsa a középen túli zárás állapotát.
Raptor Supplies hasonló kézi bilincseket is kínál metrikus belső menetes dugattyúkkal a munkadarabok rögzítésére szolgáló orsószerelvények elhelyezésére. Ezek az egyenes vonalú bilincsek a Toggle Lock Plus mechanizmus nélküli változatban is elérhetők, hogy megtakarítsák az üzemeltetési költségeket ott, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 640-R egyenes vonalú szorítóbilincs szerelvények összeszerelésére és tesztelésére, ellenőrzésére és hegesztésére, valamint feszítési műveletekre használható a repülőgépiparban, az autóiparban, a szállításban, valamint az élelmiszer-feldolgozó és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 640-R egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúval van felszerelve, amelynek magassága 1.25 hüvelyk és 1/2-13 (birodalmi) menet.
- Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a vibráció miatti véletlen kinyílást.
- Ennek a bilincsnek acélszerkezete 7500 lb maximális terhelést képes elviselni törés vagy hajlítás nélkül.
- Ez rendelkezik a leghosszabb löketű dugattyúúttal (4 hüvelyk) a Destaco egyenes vonalú bilincsei közül.
- Ez a bilincs a felhasználó kényelme érdekében behúzott és kitolt helyzetben is rögzíthető.
- Ergonomikus fogantyúval is rendelkezik, hogy minimálisra csökkentse a felhasználó fáradtságát hosszú használat során.
- A bilincs fogantyúja elfordul, és a rögzítési sík alá esik, hogy a bilincs visszahúzott helyzetben rögzüljön.
- Ez a bilincs 35:1 kifejtési (toló) és alkalmazott erő (húzó) arányt biztosít.
- Karimás alappal rendelkezik a vízszintes felületek feletti biztonságos telepítés érdekében, miközben nagy igénybevételt jelentő műveleteket is végez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies hatlapfejű orsót (220203) szállíthat a Destaco 640-R szorítódugattyúhoz a munkadarabok biztonságos tartásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 640-R egyenes vonalú bilincs megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak a felhasználói biztonság, a környezeti egészség és a bilincs hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 640-R egyenes vonalú szorítóbilincs biztonságosan rögzíthető a felületekre a bilincs alapjának mindkét oldalán található 3 menetes furat segítségével.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 640-R bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket kínálja M12 (metrikus) menetes dugattyúval (640-MR) metrikus menetes orsószerelvények elhelyezésére. A Destaco hasonló bilincset is szállít a Toggle Lock Plus funkció nélkül (640) az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol nincs szükség erre a másodlagos zárrendszerre. A Destaco 640-R bilincshez kapcsolódó további változatokért tekintse meg a Destaco 640 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők karok vagy fogantyúk segítségével, amelyek a szorítódugattyúkat a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartják.
K. Milyen előnyei vannak a Toggle Lock Plus mechanizmus használatának a Destaco kézi bilincsekben?
A. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja, hogy a bilincsek a középen lévő kapcsolózár állapotában maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak vibrációs környezetben vagy megfordulnak. Extra biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. A Destaco bilincsek korrózióállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon a zord ipari környezet okozta kopásnak és rozsdásodásnak. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy hol kell megragadnia.
K. Eltávolíthatjuk a Destaco bilincsek fogantyúit?
A. A legtöbb Destaco bilincs fogókkal rendelkezik, amelyek könnyen eltávolíthatók, ha lecsúsztatják őket. De egyes fogantyúk vinylbe merülnek, hogy illeszkedjenek az alatta lévő fogantyúhoz, és ezért levágni kell őket, hogy eltávolítsák őket.
K. A Destaco bilincsek teherbírása emelési és/vagy emelési alkalmazásokhoz használható?
A. Nem, a Destaco bilincseket nem emelésre vagy emelésre tervezték, hogy biztonságos és biztonságos működést biztosítsanak.