A B Riasztás típusa: Alacsony nyomású riasztó síp , A ház anyaga: Polikarbonát , Tömítés anyaga: Gumi , Magasság: 13 " , Magába foglalja: Nyomásmérők, nyomáscsökkentő szelep, elosztó és ház , Max. Légáramlat: 80 CFM @ 110 psi , Max. Levegőáramlás @ nyomás: 80 CFM @ 110 psi , Max. Levegőtömlő mérete: 300 ft. , Max. Kimeneti nyomás: 125 psi , Min. Tömlő azonosító: 1 / 2 " , Kimeneti csatorna száma: 4 , Kiadóhelyek száma: 1 , Nyomástartomány: 0-160 psi , Nyomásszabályozó: 0-125 psi , Szabályozó nyomástartománya: 0-125 psi , Szabályozó típusa: Állítható , Lefúvató szelep nyomása: 125 psi , Szelepnyomás: 125 psi