A Destaco 640-MR egyenes vonalú szorítóbilincs a munkadarab oldalsó erő kifejtésével történő rögzítésére szolgál. Ez a bilincs alkalmas különféle nagy igénybevételű toló/húzó rögzítési feladatokhoz, beleértve a hegesztést, feszítést, összeszerelést és tesztelési műveleteket. A Destaco egyenes vonalú bilincs szénacél szerkezettel és horganyzott felülettel rendelkezik, amely nagy ellenállást biztosít a zord ipari körülmények által okozott kopással és sérülésekkel szemben. Szabadalmaztatott Toggle Lock Plus funkciója a reteszelő kioldó karról működik, így biztosítva, hogy a középső reteszelési állapot a befogási művelet teljes ideje alatt fennmaradjon. Ez viszont megakadályozza, hogy a munkadarab kilazuljon a külső körülményektől és rezgésektől. A Destaco egyenes vonalú bilincs fogantyúja kinyújtott és visszahúzott helyzetekben is rögzíthető, így a felhasználó használhatja ezt a bilincset toló vagy húzó típusú konfigurációban is. A bilincs fogantyúja állítható, ami lehetővé teszi, hogy elforduljon, és a rögzítési sík alá süllyedjen, ezáltal rögzítve a visszahúzott helyzetben. Ez a fogantyú nagy műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét a hosszabb használat során. A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik a sík felületekre / munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében. Olyan környezetekben, ahol nincs veszélye a munkadarab meglazulásának a vibráció ellen, különböző 640-es sorozat egyenes vonalú hatású bilincsek Toggle Lock Plus funkció nélkül is rendelkezésre állnak.
Felhasználás:
- A Destaco 640-MR egyenes vonalú szorítóbilincset különféle nagy igénybevételű nyomó / húzó szorító feladatokhoz tervezték, beleértve a hegesztést, feszítőeszközöket, összeszerelési és tesztelési műveleteket.
Jellemzők:
- A Destaco 640-MR egyenes vonalú szorítóbilincs szénacél szerkezetű és horganyzott bevonattal rendelkezik, hogy ellenálljon a zord ipari körülmények okozta sérüléseknek / kopásoknak.
- Szabadalmaztatott Toggle Lock Plus funkciója egy reteszelő kioldó karból működik, hogy biztosítsa a bilincs középső reteszelési állapotát a befogási művelet során.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs fogantyúja reteszelt és visszahúzott helyzetben is rögzül, így a felhasználó használhatja ezt a szorítót nyomó vagy húzó típusú konfigurációban.
- A bilincs fogantyúja állítható, amely lehetővé teszi, hogy elforduljon, és a szerelési sík alá essen, ezáltal reteszelt helyzetbe zárja.
- A fogantyú műanyag markolattal megakadályozza a kéz csúszását működés közben.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, amely megkönnyíti a sík felületekre / munkapadokra történő felszerelést.
- A felhasználó is széles választék közül választhat egyenes vonalú hatású bilincsek amelyek különböző konfigurációkban és stílusokban kaphatók, például irányítható / egyenes fogantyú, rozsdamentes acél és Toggle Lock Plus kompatibilis kivitel.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 220203-M hatlapfejű acélorsót a törött / elhasználódott orsó cseréjére használják a Destaco 640-MR egyenes vonóbilincseken.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 640-MR egyenes vonóbilincset az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015 nemzetközi szabványoknak megfelelően gyártják.
Telepítés:
- A Destaco 640-MR egyenes vonalú bilincs karimás rögzítési móddal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkapadokra. Igény szerint a karimás talpának köszönhetően ez az egyenes vonóbilincs is könnyen eltávolítható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V: Igen, a szénacélból készült bilincsen kívül a Destaco különféle hasonló szorítóváltozatokat is kínál, mint például a Toggle Lock Plus kapcsokat (Destaco 640-R bilincs & Destaco 640-MR bilincs) is.
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
A. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű nyomó / húzó típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, a famegmunkálást, a feszítőberendezéseket és egyéb összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a kézi rögzítés?
V. Az egyenes vonalú pneumatikus bilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos kézi bilincseinek külön fogantyúi vannak a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Egyes egyenes vonalú bilincsek, mint például a Destaco 640-MR bilincs, menetes dugattyút tartalmaznak, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag fogantyú segítségével. Ezek a bilincsek kétirányú reteszelő fogantyúval rendelkeznek (visszahúzott vagy nyújtott helyzetben), amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy ezt a bilincset push vagy pull típusú konfigurációban használja.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.