Egyenes vonalú bilincsek tartsa biztonságosan a tárgyakat úgy, hogy a szorító dugattyúkat a tengelyük mentén mozgatja a nyomó / húzó / egyenes vonalú kapcsoló befogási művelet segítségével. Ezek a bilincsek mind reteszelt, mind visszahúzott helyzetben reteszelhetők, hogy húzó- és tolóbilincsekként használhassák, vagy csak kinyújtott helyzetben, ha tolóbilincsekként használják. Ezeket tesztelésre, hegesztésre, rögzítésre, feszítésre, CNC megmunkálásra és műanyag fröccsöntési alkalmazásokra használják a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A Destaco 640 sorozatú bilincsek egy fogantyúval rendelkeznek a kerek csúszó dugattyú mozgatásához, amely húzó vagy nyomó irányban rögzül a munkadarabok tartásához. Ezeknek a bilincseknek a Destaco egyenes vonóbilincsekkel a leghosszabb dugattyúja van, és egy karimás talpuk biztosítja a munkadarabok nagy teherbírású rögzítését és egyszerű felszerelését. Ez a Destaco 640-M egyenes vonóbilincs metrikus belső menettel rendelkezik a dugattyú gyors rögzítéséhez. Acélból készül, hogy szilárdságot és tartósságot biztosítson, és megakadályozza a koptató környezet okozta kopást.
Raptor Supplies hasonló kézi bilincseket is kínál császári belső menetes dugattyúkkal az orsószerelvények befogadására a munkadarabok megtartására. Ezenkívül ezek az egyenes vonalú bilincsek a Toggle Lock Plus mechanizmussal megakadályozzák a véletlen kinyitást, és másodlagos zárként működnek, hogy biztosítsák a középen lévő reteszelési feltételek fenntartását.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 640-M egyenes vonalú szorítóbilincs összeszerelésre, tesztelésre, ellenőrző és hegesztő berendezésekre, valamint feszítő műveletekre szolgál a repülőgépiparban, az autóiparban, a szállításban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 640-M egyenes vonóbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében, ideális nagy igénybevételű munkákhoz, törés vagy hajlítás nélkül.
- Karimás alapra szerelhető, maximális tartási kapacitása 7500 font.
- Ez a bilincs kerek, 0.96 hüvelyk magasságú, M12 (metrikus) menetű dugattyúval van felszerelve.
- Ez a leghosszabb löketdugattyú (4 hüvelyk) a Destaco egyenes vonalú bilincsek közül.
- Ez a bilincs behúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető a felhasználó kényelme érdekében.
- 35: 1 erőt (tolóerőt) és alkalmazott erőt (húzóerőt) biztosít.
- A bilincs forgatható fogantyúja a rögzítési sík alá esik, hogy a bilincs visszahúzott helyzetben rögzítse.
- Könnyen fogható, ergonomikus fogantyúval is rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat esetén.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies hatlapfejű orsót (220203-M) szállít, hogy illeszkedjen a Destaco 640-M bilincs dugattyújába a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 640-M egyenes vonalú bilincs az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015 szabványnak megfelel a felhasználói biztonság, a környezet-egészség és a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 640-M egyenes vonalú szorítóbilincs egy rögzített felületre van szerelve 3 pár menetes furat segítségével a bilincs alján a biztonságos szerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 640-M bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kínálja ezeket a kézi bilincseket 1/2-13 (császári) menettel (640). A Destaco hasonló bilincset is szállít a Toggle Lock Plus funkcióval (640-MR), hogy megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. A Destaco 640-M bilincshez kapcsolódó további változatokért tekintse meg a Destaco 640 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők karok vagy fogantyúk segítségével, amelyek a szorítódugattyúkat a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartják.
K. Milyen előnyei vannak a Toggle Lock Plus mechanizmus használatának a Destaco kézi bilincsekben?
A. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja, hogy a bilincsek a középen lévő kapcsolózár állapotában maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak vibrációs környezetben vagy megfordulnak. Extra biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies a Destaco 640-MR egyenes vonóbilincseket is szállítja, Toggle Lock Plus funkcióval és a Destaco 640-M kézi szorítóhoz hasonló specifikációkkal.
K. A Destaco bilincsek korrózióállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon a zord ipari környezet okozta kopásnak és rozsdásodásnak. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy hol kell megragadnia.
K. Eltávolíthatjuk a Destaco bilincsek fogantyúit?
A. A legtöbb Destaco bilincs fogókkal rendelkezik, amelyek könnyen eltávolíthatók, ha lecsúsztatják őket. De egyes fogantyúk vinylbe merülnek, hogy illeszkedjenek az alatta lévő fogantyúhoz, és ezért levágni kell őket, hogy eltávolítsák őket.
K. A Destaco bilincsek teherbírása emelési és/vagy emelési alkalmazásokhoz használható?
A. Nem, a Destaco bilincseket nem emelésre vagy emelésre tervezték, hogy biztonságos és biztonságos működést biztosítsanak.