GRAINGER Mellbimbó, Acél


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menetes mindkét végén , Csatlakozás: NPT , Anyaga: Horganyzott hegesztett acél , Max. Gőznyomás: 150 psi @ 360 fok F , Fém észlelhető: Igen , Menetrend: 40 , Varrat nélküli/hegesztett: Hegesztett , Szál típusa: NPT , Típus: Hideghegesztés
StílusModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
0831060603
3"300 psi @ 150 fok F6"€316.97
B
0830060406
3"150 psi6"€121.60
C
0831045604
3.5 "300 psi @ 150 fok F3"€56.70
B
0830045605
3.5 "150 psi3"€42.47
C
0831061007
4"300 psi @ 150 fok F6"€332.86
B
0830060802
4"150 psi6"€157.76
B
0830046009
4.5 "150 psi3"€49.28
C
0831053608
4.5 "300 psi @ 150 fok F4"€85.39
B
0830053807
4.5 "150 psi4"€66.16
C
0831046008
4.5 "300 psi @ 150 fok F3"€58.60
C
0831061403
5"300 psi @ 150 fok F6"€364.52
C
0831046404
5.5 "300 psi @ 150 fok F3"€73.07
B
0830054201
5.5 "150 psi4"€71.12
C
0831054002
5.5 "300 psi @ 150 fok F4"€81.14
B
0830046405
5.5 "150 psi3"€50.53
C
0831061809
6"300 psi @ 150 fok F6"€408.89
B
0830061602
6"150 psi6"€189.08
B
0830046801
6.5 "150 psi3"€69.50
C
0831047006
7"300 psi @ 150 fok F3"€94.35
B
0830054805
7"150 psi4"€76.71
B
0830047007
7"150 psi3"€65.46
C
0831054606
7"300 psi @ 150 fok F4"€109.90
B
0830062402
8"150 psi6"€238.89
C
0831062609
8"300 psi @ 150 fok F6"€489.62
B
0830047601
8.5 "150 psi3"€77.72
B
0830047809
9"150 psi3"€74.20
B
0830062808
9"150 psi6"€290.01
B
0830048005
9.5 "150 psi3"€77.72
B
0830063202
10 "150 psi6"€263.03
C
0831048608
11 "300 psi @ 150 fok F3"€116.90
B
0830064002
12 "150 psi6"€327.06
C
0831064209
12 "300 psi @ 150 fok F6"€665.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?