Csapágyak: Ujj , Test átm.: 5.625 " , Kondenzátort tartalmaz: Nem , Kötelesség: Folyamatos levegő van , Burkolat: Open Air-Over , Keret: 48Y , Hz: 60 , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Állandó osztott kondenzátor , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: PSC , Beépítési: Gyűrű / csap , Sebességszám: 3 , fázis: 1 , Rugalmas gyűrű átm.: 2.25 " , Forgatás: CW / CCW , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely típusa: Lakás , Ménes helye: Tengelyvég , Csapminta: 3-5/8 x 3-5/8" , Csap mérete: #8-32 x 1-5/8" , Hővédelem: kocsi