Egyenes vonalú bilincsek dugattyújuk segítségével rögzítse vagy két pozícióban (kinyújtott és visszahúzott helyzet), vagy egy helyzetben (csak kinyújtott helyzetben). Destaco 5000 sorozat Az egyenes vonalú szorítóbilincsek, más néven lenyomó bilincsek nagy szilárdságú szorítókarral rendelkeznek a nehéz műveletek végrehajtásához. Edzett perselyekkel és acél forgócsapokkal vannak felszerelve a hosszabb élettartam érdekében. Ideálisak rögzítési, tesztelési, CNC-megmunkálási és műanyag fröccsöntő alkalmazásokhoz az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A Destaco 5133-MR egyenes vonalú bilincs Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik a másodlagos reteszeléshez, és megakadályozza annak véletlen kinyitását működés közben. Ez a bilincs alacsony profilú és robusztus acélszerkezettel rendelkezik, fekete-oxid bevonattal a megnövelt élettartam és szilárdság érdekében. Fordított működésű fogantyúval rendelkezik, amely hátrafelé forog, miközben a dugattyú előre mozog, hogy a fogantyú ne kerüljön a munkaterületre. Ez a bilincs edzett dugattyúval rendelkezik, metrikus belső menettel, hogy illeszkedjen a metrikus menetes orsóhoz. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset szilárd alappal rendelkező változatokban is kínálja az erős hegesztett, állandó telepítéshez; birodalmi dugattyús menet a biztonságos rögzítéshez birodalmi menetes orsók segítségével. Hasonló bilincset is szállítunk Toggle Lock Plus funkció nélkül olyan alkalmazásokhoz, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére.
Felhasználás:
A Destaco 5133-MR egyenes vonalú szorítóbilincset hegesztési, összeszerelési és könnyű megmunkálási műveletek elvégzésére használják a repülőgépiparban, a közlekedésben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 5133-MR egyenes vonalú bilincs kerek, edzett dugattyúval van felszerelve, 1.38 hüvelyk magassággal és M12 (metrikus) menettel.
- Fordított működtetésű fogantyúval rendelkezik, amely hátrafelé forgatható, miközben a dugattyú előrehalad, és távol tartja a fogantyút a munkaterülettől.
- Ez a szorító fogantyú 139 fokban nyílik, így a dugattyú 3.13 hüvelykig mozgatható.
- A bilincs acélszerkezetű fekete-oxid bevonattal és edzett dugattyúkkal, forgócsapokkal és perselyekkel a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében.
- Karimás alaprögzítési stílussal rendelkezik a gyors és könnyen eltávolítható szerelés érdekében, sík munkadarabra/felületre.
- Ez a bilincs 4600 font maximális tartási kapacitást kínál.
- Toggle Lock Plus mechanizmussal van felszerelve a másodlagos reteszeléshez nyújtott helyzetben, ezáltal megakadályozza annak elmozdulását működés közben.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 220203-M: Raptor Supplies ezeket a hatlapú fejű orsókat kínálja a Destaco 5133-MR szorítódugattyúhoz a munkadarabok rögzítéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5133-MR egyenes vonalú szorítóbilincset az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték a felhasználók biztonságára, a környezet egészségére és a bilincs hatékony teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 5133-MR egyenes vonalú bilincs peremes alapja a menetes rögzítőfuratokkal sík felületre / munkapadra csavarozható.
- A bilincsek könnyen eltávolíthatók, ha csavarhúzóval egyszerűen le kell csavarni a talpat.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 5133-MR kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket olyan változatokban kínálja, mint például a Destaco 5133 MBR amely szilárd alappal rendelkezik a tartósan hegesztett telepítéshez és a Destacohoz 5133-R 1/2-13-as birodalmi menetes dugattyúval birodalmi menetes orsó rögzítéséhez a bilincshez. Szállítunk is Destaco 5133-M bilincs hasonló specifikációkkal, mint a Destaco 5133-MR bilincs Toggle Lock Plus funkció nélkül, hogy csökkentse az üzemeltetési költségeket olyan műveleteknél, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére.
K. Milyen előnyei vannak a Toggle Lock Plus mechanizmusnak a Destaco kézi bilincsekben?
V. A Destaco bilincsek egyes modelljei Toggle Lock Plus funkcióval rendelkeznek, amely extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára, amikor a rögzítők fel vannak fordítva / mozgásban / vibrációs környezetben. Másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, hogy biztosítsa, hogy a bilincs a középen túli kapcsolózár állapotban maradjon.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A "tartóképesség" vagy a tartóerő a bilincs ideális képességét jelöli, a bilincsek gyártása során mérve, hogy lenyomja a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A fogantyú piros színe figyelmezteti a kezelőt a kezelőfogantyú helyére és a fogás idejére.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A tengelykapcsoló zsír, mint például a Mobil XTC, ajánlott a márka mechanikus bilincseivel való használatra.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amelyek lecsúsztatásával könnyen eltávolíthatók. A fogantyúk egy része azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.