A Destaco 486 kinyomható fogóbilincs gyors és rugalmas rögzítést biztosít. Alkalmas hegesztésre vagy csavarozásra a tartórúd bármely pontján. Ez a fogóbilincs szorító mechanizmussal rendelkezik, amely automatikusan rögzíti az egységet záráskor, mivel az egyik vagy mindkét fogantyú a középső helyzethez nyomódik. Ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely kinyitja és zárja a pofákat, és menetes munkatartó orsóval rendelkezik, amely beállítja a befogási magasságot, hogy illeszkedjen a munkadarabhoz. Ez a szorító bilincs kétirányú kioldóval van beépítve, amely lehetővé teszi a bilincs gyorsabb és egyszerűbb kinyitását. A Destaco 486 kinyomható fogóbilincs alkalmas az alap elejének vagy tetejének egy edényhez vagy burkolathoz történő hegesztésével történő rögzítéshez. Ezt a hordozható gépbilincset olyan munkavégzési alkalmazásokhoz tervezték, ahol nincs szükség rögzítőelemekre vagy állandóan rögzített bilincsekre. Ez a bilincs ideális a legzordabb környezetekhez és a forgóformák elválasztóvonal-rögzítéséhez. Korrózióálló, rozsdamentes acél szegecsekkel és öntött markolatokkal rendelkezik a maximális biztonság érdekében. Ez a kinyomható fogóbilincs szűk tűréshatárra van megmunkálva olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságú rögzítést igényelnek a munkadarab-gyártási és -javítási feladatokhoz. Ergonomikus markolattal rendelkezik, és akár 1000 font súlyú terheket is képes kezelni.
Felhasználás:
A Destaco 486 kinyomható fogóbilincset műanyag fröccsöntéshez, hegesztéshez és összeszerelési műveletekhez tervezték az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 486 kinyomható fogóbilincs kovácsolt ötvözött acél alkatrészeket tartalmaz, amelyek a szilárdsági tűréshatárok szűkítésére vannak megmunkálva.
- Kompakt kialakítása biztosítja a munkadarabok rögzítését helyszűke alkalmazásokban.
- Ez a fogóbilincs kétirányú kioldórendszerrel van felszerelve, amely biztosítja a bilincs gyors és egyszerű kinyitását.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 240203-M: Ezek a hatlapfejű orsószerelvények menetes testekkel rendelkeznek, amelyek elősegítik a Destaco 486 kinyomható fogóbilincs gyors és egyszerű felszerelését sík felületekre / munkaasztalokra.
Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 486 kinyomható fogóbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincsek fokozott teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 486 szorító fogó bilincs egyszerűen felszerelhető, ha a fogantyú segítségével kinyitja a szorítópofát. A fogantyúkat ezután szorosan összenyomják a középső helyzethez képest, hogy a bilincs a helyén rögzüljön.
- Az alaprúd hegesztésével vagy csavarozásával is rögzíthető az alap bármely pontján.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a fogóbilincs?
V. Zárás közben a fogóbilincsek pofái automatikusan reteszelődnek, és a fogantyúk a középső helyzethez nyomódnak a hatékony rögzítés érdekében.
K. Mi az a szorító fogó bilincs?
A. A Destaco szorítófogó bilincsek kézi működtetésű szorítófogók, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a műanyag fröccsöntést, hegesztést és összeszerelést. Ideálisak az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tárolókapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a kézi rögzítés?
A. A pneumatikus egyenes vonóbilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos kézi bilincsei külön fogantyúkkal rendelkeznek a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel ez egy felismerhető területet képvisel. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.