A Destaco 463 kinyomható fogóbilincs, más néven fogóbilincs vagy hordozható bilincs, alkalmas egyetlen/több munkadarab összetartására autóipari, műanyagöntő-, repülőgép- és élelmiszeripari és csomagolóipari létesítményekben. A kinyomható bilincs ideális a gyors és rugalmas rögzítéshez nagy munkaterhelésű környezetben. Ez a szorító bilincs ejtős kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és magas kopásállóságot a kemény ipari körülményekkel szemben. Kétirányú kioldó mechanizmussal működik, amely lehetővé teszi a bilincs gyors és egyszerű kinyitását. A Destaco squeeze action bilincs kettős orsóelrendezéssel rendelkezik (hatlapfejű és forgótalp-orsó), amely a különböző méretű munkadarabokhoz állítható. A bilincs fém fogantyúja könnyen fogható, szigetelt műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét és biztonságát a hosszabb használat során. Olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyors rögzítést és eltávolítást igényelnek, 460 Sorozat Egyorsós elrendezésű szorító fogó bilincsek is kaphatók.
Felhasználás:
- A Destaco 463 kinyomható fogóbilincset műanyag fröccsöntéshez, hegesztéshez és összeszerelési műveletekhez tervezték az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 463 kinyomható fogóbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és magas kopásállóságot a kemény ipari körülményekkel szemben.
- Kétirányú kioldó mechanizmussal működik, amely lehetővé teszi a bilincs gyors és egyszerű kinyitását.
- A Destaco squeeze action bilincs kettős orsóelrendezéssel rendelkezik (hatlapfejű és forgótalp-orsó), amely a különböző méretű munkadarabokhoz állítható.
- A bilincs fém fogantyúja könnyen fogható, szigetelt műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét és biztonságát a hosszabb használat során.
- A felhasználók széles választékból is választhatnak préselhető fogó bilincsek amelyek számos konfigurációban és stílusban kaphatók, például gyorskioldó és csavaros reteszelő mechanizmus bilincsek és így tovább.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 468206-M forgótalpas orsó a Destaco 463 szorító fogó bilincs törött / elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 463 kinyomható fogóbilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 463 squeeze action fogóbilincs egy hordozható bilincs, és könnyen felszerelhető, ha a fogantyú segítségével kinyitja a bilincs pofáját, majd a fogantyúkat szorosan összenyomja a középső helyzethez képest, hogy a bilincs a helyén maradjon.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusú szorító fogó bilincseket?
V. Igen, a Destaco 463 szorító fogó bilincsen kívül (dupla állítható orsóval) különféle Destaco 462 bilincsek rendelhető egy hatszögfejű állítható orsóval is.
K. A bilincs szerszám?
V. A bilincsek rugalmas alkalmazási eszközök, amelyek arra szolgálnak, hogy a munkadarabot biztonságosan a helyén tartsák ideiglenes műveletekhez. Számos alkalmazási területen használják őket, például bútorgyártásban, fémmegmunkálásban, építőiparban, ácsmunkában és hegesztésben.
K. Mi a kézi rögzítés?
A. Az egyenes vonalú pneumatikus bilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos, kézi stílusú bilincsei külön fogantyúval rendelkeznek a dugattyú befogásához, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Mi az a szorító fogó bilincs?
V. A Destaco squeeze action fogóbilincsek kézi működtetésű szorító bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a műanyag fröccsöntést, hegesztést és összeszerelési műveleteket az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Hogyan működnek a szorító fogó bilincsek?
V. Néhány szorító fogó bilincs, mint például a Destaco 463 bilincs, pofa stílusú tartókarokkal rendelkezik. Ezek a pofák / bilincskarok a fogantyúval nyithatók / zárhatók, és az automatikus reteszelő mechanizmussal rögzíthetők a helyükön.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.