460/480 sorozatú szorítófogó bilincsek
A Destaco 460 és 480 sorozatú kinyomható fogóbilincsek olyan hordozható gépi bilincsek, amelyeket olyan munkákhoz terveztek, ahol nincs szükség rögzítőelemekre vagy állandóan rögzített bilincsekre. Ezek a bilincsek ergonomikus fogantyúval rendelkeznek, amely kinyitja és zárja a pofákat, valamint a menetes munkatartó orsót, amely a munkadarabhoz illeszkedő rögzítési magasságot állítja be. Kétirányú kioldóval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a bilincs gyorsabb és egyszerűbb kinyitását. Alkalmasak az alap elejét vagy tetejét egy edényhez vagy fedélhez hegesztve rögzíteni. Ezek a bilincsek ergonómikus markolattal rendelkeznek, és akár 1200 lb terhelést is képesek kezelni. A legzordabb környezetre tervezték, és alkalmasak a forgóformák elválasztóvonal-rögzítésére. Ezek a húzózáras bilincsek korrózióálló rozsdamentes acél szegecsekkel és öntött markolatokkal vannak ellátva, hogy biztosítsák a legnagyobb biztonságot. A Destaco 460, 480 sorozatú szorító fogó bilincseket M10 forgótalpú orsóval szállítjuk, amely biztosítja a rezgéscsillapítást és a stabilitást. Ezeket a bilincseket szűk tűréshatárig megmunkálták olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságú rögzítést igényelnek a munkadarab-gyártási és -javítási feladatokhoz.
Felhasználás
A Destaco 460, 480 sorozatú szorító fogó bilincseket műanyag fröccsöntéshez, hegesztéshez és összeszerelési műveletekhez tervezték az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Gyakran ismételt kérdések
Mi az a szorító fogó bilincs?
A Destaco squeeze action fogóbilincsek kézi működtetésű szorító típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a műanyag fröccsöntését, hegesztését és összeszerelését. Ideálisak az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Mit jelent a szorítóerő?
A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs zárásával és reteszelésével kifejt. Általában kisebb, mint a megadott tárolókapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
Mi az a kézi rögzítés?
A pneumatikus, egyenes vonalú bilincsekkel ellentétben a Destaco szokásos kézi bilincseinek külön fogantyúi vannak a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarabot a helyén tartsák.
Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy a szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
A bilincs markolatának színének nincs ekkora jelentősége, mivel az kizárólag felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?
A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.