Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BSPD48RJ45 túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típusú 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51

BUSSMANN BSPD48RJ45 túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típus 10ka 1p

Raktáron
Tétel: AF6QMZ Típus: BSPD48RJ45Kereszthivatkozás: 20AZ51

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€554.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység1.5 "
Ház anyagaCink öntvény
Ház típusaIP20
Szűrő típusaSzűrés nélküli
IP besorolás20
Hossz3"
Hely típusa2
Max. Folyamatos üzemi feszültség48
Max. Túlfeszültség áram módonként10kA
Max. Túlfeszültség fázisonként10kA
A védelem módjaiLG, LL
Felszerelési stílusDIN-sín
Névleges kisülési áram48 kA
Pólusok száma1
Vezetékek száma2
Fázis1
típusAdatok SPD, RJ45
Feszültség48
Feszültségvédelem besorolása190
Szélesség0.8 "
Huzal2
Vezetékmérő12 - 28 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536308000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységHáz anyagaHosszPólusok számaVezetékek számatípusFeszültségÁr
BUSSMANN BSPD24DING túlfeszültség-védelmi eszköz 2-es típus, 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43 BSPD24DING0.5 "2.9 "Poliamid3.6 "44Adatok SPD24€558.81
BUSSMANN BSPD5DINLHF túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típusú 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45 BSPD5DINLHF0.5 "2.9 "Poliamid3.6 "44Adatok SPD5€563.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BSPD48RJ45 túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típus 10ka 1p
€554.28 /Mértékegység