DESTACO Plier bilincsek

Más néven szorító hatású bilincsek; záráskor automatikusan reteszelődik, és gyors és rugalmas szorításnál használják. A Destaco kioldó mechanizmusa egykezes műveletekhez használható, szénacélból és kovácsolt ötvözött acélból kapható

Szűrő

A Destaco fogóbilincsek, más néven hordozható vagy összenyomható fogóbilincsek, egyetlen/több munkadarab összetartására szolgálnak a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszeriparban és a csomagolásban....Tovább
DESTACO -

425, 435 sorozatú összeszorító akasztófogók

StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A4355.52 "€96.95
B4255.510 "€87.36
DESTACO -

424, 441 sorozatú összeszorító akasztófogók

A Destaco 424 és 441 sorozatú kinyomható fogóbilincseket, más néven fogóbilincseket vagy hordozható bilincseket egyetlen/több munkadarab összefogására tervezték autóipari, repülőgépipari, élelmiszeripari és csomagolóipari létesítményekben. A squeeze action fogóbilincsek kiválóan alkalmasak a gyors és rugalmas rögzítésre nagy munkaterhelésű környezetben. Ezek a közepes teherbírású, szorító hatású bilincsek kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ezeket a bilincseket szűk tűréshatárig megmunkálták olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságú rögzítést igényelnek a munkadarab-gyártási és -javítási feladatokhoz. A Destaco 424 és 441 sorozatú kinyomható fogóbilincsek kétirányú kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a könnyű egykezes kezelést. Ezek a bilincsegységek hatlapfejű orsókkal is be vannak építve a maximális befogás érdekében, és akár 275 lb terhelést is képesek elviselni. A Destaco 424 és 441 sorozatú kinyomható fogóbilincsek automatikus reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely akkor aktiválódik, ha mindkét bilincs fogantyúja szorosan össze van nyomva. a központi pozícióval szemben.

StílusModellMax. Befogási vastagságTartóképességAnyagPofamélységPofaszélességÁr (ÁFA nélkül)
A424-27.4mm200 font.Acél1.08 "1"€56.66
B42416mm200 font.Acél1.08 "1"€57.47
B44123.3mm275 font.Acél1.77 "1.25 "€72.65
DESTACO -

460/480 sorozatú szorítófogó bilincsek

A Destaco 460 és 480 sorozatú kinyomható fogóbilincsek olyan hordozható gépi bilincsek, amelyeket olyan munkákhoz terveztek, ahol nincs szükség rögzítőelemekre vagy állandóan rögzített bilincsekre. Ezek a bilincsek ergonomikus fogantyúval rendelkeznek, amely kinyitja és zárja a pofákat, valamint a menetes munkatartó orsót, amely a munkadarabhoz illeszkedő rögzítési magasságot állítja be. Kétirányú kioldóval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a bilincs gyorsabb és egyszerűbb kinyitását. Alkalmasak az alap elejét vagy tetejét egy edényhez vagy fedélhez hegesztve rögzíteni. Ezek a bilincsek ergonómikus markolattal rendelkeznek, és akár 1200 lb terhelést is képesek kezelni. A legzordabb környezetre tervezték, és alkalmasak a forgóformák elválasztóvonal-rögzítésére. Ezek a húzózáras bilincsek korrózióálló rozsdamentes acél szegecsekkel és öntött markolatokkal vannak ellátva, hogy biztosítsák a legnagyobb biztonságot. A Destaco 460, 480 sorozatú szorító fogó bilincseket M10 forgótalpú orsóval szállítjuk, amely biztosítja a rezgéscsillapítást és a stabilitást. Ezeket a bilincseket szűk tűréshatárig megmunkálták olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságú rögzítést igényelnek a munkadarab-gyártási és -javítási feladatokhoz.

StílusModellTartóképességAnyagMax. Befogási vastagságPofamélységPofaszélességÁr (ÁFA nélkül)
A463700 font.Acél54.2mm2.72 "3"€122.92
B462700 font.Acél29.5mm2.72 "1.75 "€109.82
C462-2700 font.Acél30.5mm2.72 "1.75 "€140.36
D4861000 font.Acél138.4mm2.56 "6"€160.08
E4841200 font.Acél76.5mm2.56 "3.83 "€148.93
F4821200 font.Acél29.5mm2.56 "1.7 "€141.72
DESTACO -

325-ös sorozatú szorító akciófogó bilincsek

A Destaco 325 sorozatú kinyomható fogóbilincsek automatikus reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely szorító hatást biztosít, amikor az egyik vagy mindkét fogantyút a középső helyzethez nyomják. Ezek a bilincsek ergonomikus markolattal rendelkeznek, és akár 800 font (362.87 kg) terhelést is elbírnak.

StílusModellTartóképességAnyagPofa megnyitásaPofamélységPofaszélességÁr (ÁFA nélkül)
A325800 font.Acél90 °1.25 "1.78 "€77.85
A325-SS800 font.Rozsdamentes acél90 °1.25 "1.78 "€256.18
DESTACO -

345-ös sorozatú szorító akciófogó bilincsek

A Destaco 345 sorozatú, összenyomható fogóbilincsek szénacél testtel rendelkeznek, amelyek teljes hossza 10.86 hüvelyk (27.584 cm), és csavarral vagy hegesztéssel rögzíthető a rögzítéshez. Ezeket a Destaco billenőbilincseket M10-es forgótalpas orsóval szállítjuk.

StílusModellTartóképességAnyagPofa megnyitásaPofamélységPofaszélességÁr (ÁFA nélkül)
A345-G800 font.Acél85 °2.69 "10.12 "€230.49
B345800 font.Acél85 °2.69 "10.12 "€224.12
DESTACO -

Squeeze Action fogóbilincs, neoprén orsó, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
431AJ8BDL€85.56

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001:2015
  • ISO 9001:2015

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent a szorítóerő?

A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs zárásával és reteszelésével kifejt. Általában kisebb, mint a megadott tárolókapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

Melyik zsír ideális a Destaco bilincsek újjáépítéséhez?

A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.

A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?

Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves eső ellen.

Hogyan választhatom ki a megfelelő 460/480-as sorozatú fogóbilincset az alkalmazásomhoz?

A legfontosabb szempontok közé tartozik a szorítóképesség, a torok mélysége, az anyag és a felépítés, a szorítóerő, a könnyű használat, a pofa konfigurációja és az állíthatóság.

Mekkora a 345-ös sorozatú szorító fogó bilincsek szorítóképessége?

A kinyomható fogóbilincsek szorítóképessége 800 font.

Milyen tulajdonságok javítják ezeknek a 425, 435 sorozatú fogóbilincseknek a használhatóságát?

Ezek a szorító fogó bilincsek kétirányú kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi az egyszerű egykezes kezelést a nagyobb hatékonyság és kényelem érdekében a különböző alkalmazásokban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?