A húzó hatású reteszbilincsek erős záróerőt biztosítanak az ajtók és fedők ismétlődő zárásához és nyitásához a reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Fogantyúval vannak felszerelve, amely ráhelyez és lenyom egy rögzítő húzórudat vagy horgot a munkadarabhoz csatlakoztatott szemben lévő retesz köré. Ezek a bilincsek általában rögzített retesz, U-kampós (vízszintes és függőleges) és J-kampós típusban kaphatók. Destaco 341 sorozatú bilincsek az alappal párhuzamos munkadarabok húzására szolgálnak. Ezek a bilincsek erőteljes záróerőt biztosítanak a pozitív tartáshoz, és egy hüvelykujj vezérlőkart a kényelmes egykezes kezeléshez. A Destaco 341-R bilincs be van építve a Toggle Lock Plus funkcióval, hogy másodlagos reteszelő mechanizmusként működjön, és megakadályozza a bilincs véletlen leválasztását. Ez a vízszintes U-Hook típusú reteszelőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és megakadályozza a nagy igénybevétel miatti elhajlást/törést. Raptor Supplies ezeket a 341-es sorozatú bilincseket rozsdamentes acél konstrukciójú változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Ezeket a rögzítőbilincseket hosszabb horgú (25, 50 és 100 mm) változatban is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 jelet a típusszám végére.
Ajánlunk Destaco 344 sorozat húzható reteszbilincsek függőleges U kampóval a munkadarabok alapra merőleges rögzítéséhez.
Felhasználás:
A Destaco 341-R reteszelőbilincs alkalmas formák tartására, összeszerelésre és reteszelési műveletekre. Kamraajtók, fedők és edények zárására is használják az élelmiszer- és csomagolóeszközök, valamint a fogyasztási cikkek, a repülőgépipar és az autóipar területén.
Jellemzők:
- A Destaco 341-R húzózáras bilincs a Toggle Lock Plus mechanizmussal van beépítve, hogy megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
- Ez a bilincs menetes U kampós (vízszintes) húzórúddal rendelkezik a munkadarabok egyszerű beállításához.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében, maximális tartási kapacitása 2000 font.
- Vinyl bevonatú fogantyú szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral lehetővé teszi a bilincs egykezes kezelését.
- Tartozik hozzá egy reteszelőlap (341005), amely szorosan záródik a húzórúd megnyomásakor.
- Ez a bilincs karimás alapra szerelhető, vízszintes felületekre szerelhető.
- A bilincs kifejtő (nyomó) és alkalmazott erő (húzó) aránya 29:1.
- A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 3.08 hüvelyk, a maximális horogállítás 0.76 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállítja a Destaco horogszerelvényt (341215) és a hüvelykujj vezérlőkart (341-ZB1) a Destaco 341-R bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 341-R bilincseket az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték, biztosítva a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincsek hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- Az alapon és a reteszlapon található menetes furatok segítik a Destaco 341-R bilincs gyors és egyszerű felszerelését az ajtók vagy fedél meghúzásához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 341-R húzó hatású reteszbilincs más változatokban is kapható hasonló specifikációkkal?
V. A Destaco hasonló, rozsdamentes acél szerkezetű reteszkapcsokat szállít a korrózióállóság érdekében (331-RSS). Ez a bilincs Destaco Toggle Lock Plus funkció nélküli változatokban is elérhető, hogy csökkentse a bilincsek működési költségeit (341).
K. Elérhető a Destaco 341-R reteszbilincs különböző horoghosszokban?
Válasz341-RM-25), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (341-RM-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (341-RM-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.