A Destaco 341-RM-25 húzó hatású reteszbilincs ideális reteszelési, formázási és összeszerelési műveletekhez a fémmegmunkálás, a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Segít a tetők, ajtók és burkolatok záróelemeinek formázásában és rögzítésében, és helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzíti. Ez a húzó hatású reteszbilincs segít a helyén tartani a bilincsegységet egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és le van nyomva, hogy elérje a reteszelt helyzetet, biztosítva a gyors és fáradtságmentes rögzítési műveleteket. A Destaco 341-RM-25 húzózáras bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, amelyek lehetővé teszik az egység munkaasztalra vagy sík felületre történő felszerelését. Ez 3 fő összetevőtől függ - egy szorítókar a munkadarab és a bilincs közötti érintkezési ponthoz, egy fogantyú a szerszám működtetéséhez és egy alap a bilincs felülethez rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű rögzítőrendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen vagy függőlegesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja az elemeket. Ez a húzható reteszbilincs menetes U horgokkal van beépítve az egyszerű beállítás érdekében. A Destaco 341-RM-25 húzós reteszbilincs egy szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve az egykezes kezeléshez. Ez a bilincs acélból készült, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken, és akár 2000 lb terhelést is képes elviselni.
Felhasználás:
A Destaco 341-RM-25 húzó hatású reteszbilincset különféle alkalmazásokhoz használják, mint például fedők, ajtók, dobok, fedélzetek, konténerek és tartályok tartására, rögzítésére, összeszerelésére és formázására az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 341-RM-25 húzó hatású reteszbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületeken a korrózióállóság érdekében.
- Ez a húzó hatású reteszbilincs 2000 fontig képes terhelést tartani.
- A Destaco 341-RM-25 húzózáras bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- Ez a húzó hatású reteszbilincs menetes U kampós húzórúddal van felszerelve az egyszerű beállítás érdekében.
- A Destaco 341-RM-25 húzózáras bilincs a Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 341-RM-25 húzó hatású reteszbilincs kompatibilis a Destaco reteszlemezekkel.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 341-RM-25 húzó hatású reteszbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték, hogy biztosítsák a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincsek hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 341-RM-25 húzózáras bilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a billenőbilincs?
V. A Destaco billenő bilincsek az alkatrészek vagy alkatrészek rögzítésére szolgálnak. Ezeket a kezelő ki-/bekapcsolhatja.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja a munkadarabokat.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Kínál a Destaco hasonló kézi bilincseket reteszelő mechanizmussal?
V. A cég felajánlja húzó hatású reteszkapcsok Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.