A Destaco 341-RSS húzó hatású reteszbilincs különféle formázási, reteszelési és összeszerelési műveletekhez alkalmas a repülőgépiparban, az autóiparban, a fémmegmunkálásban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a rögzítőbilincs kis erőfeszítést igényel a reteszeléshez és a feloldáshoz, és csapos csatlakozást biztosít, hogy ellenálljon a különböző irányú mozgásoknak, lehetővé téve a bilincs tengelye körüli forgását. A Destaco 341-RSS húzózáras bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzíti. Ez a rögzítőbilincs a munkafelületre rögzíthető, és a helyükön tartja a munkadarabokat egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. A Destaco 341-RSS húzózáras bilincs egy szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlő karral van beépítve az egykezes kezeléshez, és ideális ajtók, fedők és burkolatok záróelemeinek formázásához és rögzítéséhez. Ez a húzható reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az egység munkaasztalra vagy sík felületre történő felszerelését. Ez 3 fő összetevőtől függ - egy szorítókar a munkadarab és a bilincs közötti érintkezési ponthoz, egy fogantyú a szerszám működtetéséhez és egy alap a bilincs felülethez rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű rögzítőrendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen / függőlegesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja az elemeket. A Destaco 341-RSS húzózáras bilincs menetes U-kampóval van felszerelve az egyszerű beállítás érdekében, és Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely védelmet nyújt a szorítóbilincs véletlen kinyitása ellen a befogási műveletek során. Ez a húzó hatású reteszbilincs rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken, és akár 2000 lb terhelést is képes ellenállni.
Felhasználás:
A Destaco 341-RSS húzó hatású reteszbilincs számos alkalmazásra használható, mint például fedők, ajtók, dobok, fedélzetek, konténerek és tartályok rögzítésére, tartására, összeszerelésére és formázására az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 341-RSS húzó hatású reteszbilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- A Destaco 341-RSS húzózáras bilincs peremes alappal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében.
- Ez a húzható reteszbilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- Ez a bilincs menetes U kampós vonórúddal van felszerelve a könnyű beállítás érdekében.
- A Destaco 341-RSS húzózáras bilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 341-RSS húzó hatású reteszbilincs kompatibilis a Destaco cserekampó-szerelvényével (341905), amely a bilincs elhasználódott vagy sérült horgát helyettesíti.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 341-RSS húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincsek hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 341-RSS húzó hatású reteszbilincs peremes alappal rendelkezik, menetes furatokkal, hogy a bilincs könnyen felszerelhető a felületre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. A márka kínál hasonló húzó hatású reteszkapcsokat más alaprögzítési stílusokban?
Igen, a Destaco felajánlja húzó hatású reteszkapcsok ráhegesztett alap stílusban az egység egyszerű rögzítéséhez, repedés nélkül.