A Destaco 207-UR függőleges rögzítőbilincset a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére tervezték. Ez a függőleges rögzítőbilincs megfelelő választás azokhoz a műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. Tartalmazza a Toggle Lock Plus funkciót, amely fenntartja a középen túli reteszelést a befogási művelet során. Ez a kézi rögzítőbilincs U-rúd típusú szorítókarral és lapos végű ragasztott neoprén orsóelrendezéssel érkezik, hogy a munkadarabot a művelet során mozdulatlanul tartsa, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ez a függőleges bilincs hosszú élettartamot biztosít szabványos szorítókarok és orsók használata esetén. Műanyag markolatja maximális fogást és kiegyensúlyozást biztosít a bilincs hosszantartó használatához. Ez a bilincs azonban nem ajánlott hegesztési és megmunkálási alkalmazásokhoz. Destaco 207 sorozatú bilincsek karimás talpú tömör rúdban és egyenes talpú U rudas változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 207-UR függőleges rögzítőbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, mint például famegmunkálás, lámpatestek ellenőrzése, könnyű megmunkálás, valamint összeszerelés és tesztelés.
Jellemzők:
- A Destaco 207-UR függőlegesen lenyomva tartható reteszelő bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, hogy szűk helyeken is könnyen felszerelhető.
- Ennek a bilincsnek a szénacél szerkezete merevséget biztosít a működés során, horganyzott felülete pedig kopásállóságot biztosít.
- Ennek a függőlegesen lenyomott billenőzárnak a fényes színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely fenntartja a középen túli reteszelést a befogási művelet során.
- Ez a kézi leszorító bilincs U-rúd típusú szorítókarral és lapos végű ragasztott neoprén orsóelrendezéssel érkezik, hogy a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt álló helyzetben tartsa.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 2007208-M lapos végű ragasztott neoprén orsószerelvény a Destaco 207-UR függőleges rögzítőbilincs törött / elhasználódott orsóinak cseréjére szolgál.
- A Destaco 507107 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 207-UR függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 207-UR függőleges rögzítőbilincs karimás alapra szerelési stílussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést vízszintes felületekre / munkaasztalokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 207-UR karimás talpú U rúd változat mellett a márka egyenes talpú tömör rudat kínál (Destaco 207-SB) és egyenes alap U rúd (Destaco 207-ULB) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítő bilincsek speciálisan kialakított bilincsek, amelyek a munkadarab sima felülethez/munkaasztalhoz való rögzítésére szolgálnak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókarok, alacsony profilú T stílusú fogantyúk és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 207-UR, lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.