Függőleges rögzítő bilincsek egy egyenes fogantyúval rendelkezik, amely reteszelt helyzetben merőlegesen áll az alapra. Ennek a fogantyúnak a mozgása a szorítókart vagy a csatlakoztatott orsót a munkadarabokhoz nyomja, hogy azok a munkavégzés során mozdulatlanul maradjanak, miközben megakadályozzák a kilazulást / elcsúszást. Ezek a bilincsek ideális választást jelentenek a munkadarab ismételt rögzítését/leválasztását igénylő műveletekhez. A Destaco 207 sorozatú függőleges rögzítőbilincsek a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére szolgálnak famegmunkálásnál, könnyű megmunkálásnál, rögzítés-ellenőrzésnél és zárási műveleteknél. A 207-es sorozatú billenőbilincsek a karok (U-rúd, hosszú U-rúd, nyitott U-rúd, tömör rúd és hosszú tömör rúd) és rögzítési (karima alap, egyenes alap és kettős talp) legnagyobb választékát kínálják a különféle alkalmazásokhoz. A Destaco 207-UL kézi billenőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és minimalizálja a koptató hatások miatti sérülést/kopást. Hosszú U-rúddal rendelkezik, amely kiterjeszti a bilincs hatósugarát, és lehetővé teszi az orsó beállítását az állásidő csökkentése és a különböző vastagságú munkadarabok kezeléséhez szükséges külön bilincs vásárlásának megakadályozása érdekében. Ennek a bilincsnek karimás alapja van menetes rögzítőfuratokkal a gyors felszerelés érdekében egy sima, vízszintes felületre/munkadarabra. Raptor Supplies Ezeket a bilincseket rozsdamentes acél szerkezettel, Toggle lock Plus funkcióval és T fogantyúval is kínálja a könnyű használat érdekében a változó igényű alkalmazásokban.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 207-UL függőleges rögzítőbilincs ideális összeszereléshez és teszteléshez, lámpatestek ellenőrzéséhez, könnyű megmunkáláshoz és famegmunkálási műveletekhez a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Használható fedők, kamraajtók, burkolatok és ajtók tartására és zárására is.
Jellemzők:
- A Destaco 207-UL függőleges rögzítőbilincs neoprén orsóval rendelkezik, amely 375 lb maximális teherbírást biztosít.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság, a tartósság és a hajlítás / törés megakadályozása érdekében.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a könnyű felszerelés érdekében sík felületekre / munkadarabokra.
- Hosszú U-rúddal rendelkezik, amely meghosszabbítja a bilincs hatósugarát, és lehetővé teszi az orsó beállítását a tartórúd hossza mentén, ezáltal különböző méretű munkadarabok elhelyezését.
- Ez a bilincs egy egyenes függőleges fogantyúval van felszerelve, amely 57 fokkal elforgatva 99 fokkal nyitja a szorítórudat.
- Élénk színű műanyag fogantyúval rendelkezik, amely biztosítja a könnyű fogást és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- Ennek a bilincsnek a magassága 1.25 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 3.85 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállítja a Destacót 225208-M lapos végű neoprén orsó a munkadarabok tartásához.
- A Destaco cserealkatrészeket és tartozékokat kínál a Destaco 207-UL kézi bilincsekhez, például karimás alátéthez (507107) az orsó biztonságos rögzítéséhez és a karimás markolathoz (207305) a szorító fogantyújának biztonságos rögzítéséhez.
- A Destaco 207426-Q keresztkar-készlet a szorítókarra is rögzíthető, hogy egyszerre két orsót is elhelyezhessen.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 207-UL függőleges rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően gyártják a környezet egészségére, biztonságára és a bilincs kiváló teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 207-UL leszorító bilincs a munkadarabokra vagy sík felületekre rögzíthető két pár menetes furattal az alapon a biztonságos rögzítés érdekében.
- Ha a bilincset le kell venni, akkor egy egyszerű csavarhúzó segítségével könnyen lecsavarható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 207-UL bilincs milyen további változatai érhetők el Raptor Supplies?
VálaszDestaco 207-ULB) és karimás talp, hosszú U-rúd és T fogantyú (Destaco 207-TUL) stílusú függőleges bilincseket is. A Destaco 207-UL bilincshez kapcsolódó további változatokért látogasson el Destaco 207 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartóképesség a bilincs ideális képességét mutatja a berendezés vagy a fémlemez rögzítésére szerelősorokon vagy más hasonló ipari műveletek során. Mérése a bilincs gyártási folyamata során történik.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. Az U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 207-UL, lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.