A Destaco 207-ULB függőleges fogantyús billenőbilincset a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják famegmunkálásra, könnyű megmunkálásra és a lámpatestek ellenőrzésére. Helyhez kötött alternatívát biztosít a kivehető rugós bilincsekhez vagy C bilincsekhez, miközben rögzíti az anyagokat a munkafelülethez. Pontosan megmunkált alkatrészekkel van beépítve, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek a meghosszabbított élettartam érdekében. Ez a billenőbilincs rögzített kialakítású az anyagok rögzítéséhez és meglazításához a bilincs mozgatása nélkül, és karimás alappal rendelkezik menetes lyukakkal a könnyű felszerelés érdekében. Ez a függőleges rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ez a függőleges rögzítőbilincs lehetővé teszi a rúd és a fogantyú 99 és 57 fokos nyitási szögét. Ez a függőleges billenőbilincs rugalmasságot biztosít az alap, a fogantyú és a szorítókar pozicionálásához, és a kívánt pozícióba hegesztéséhez a különböző rögzítési alkalmazásokhoz. A Destaco 207-ULB függőleges rögzítőbilincs egy ergonomikus kialakítású fogantyúval van beépítve, hogy csökkentse a terhelést és a fájdalmat munka közben. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja.
Felhasználás:
A Destaco 207-ULB függőleges rögzítőbilincset az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják famegmunkáláshoz, könnyű megmunkáláshoz és a lámpatestek ellenőrzéséhez.
Jellemzők:
- A Destaco 207-ULB függőleges rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs neoprén orsóval van felszerelve a szívósság és a maximális szorítóerő biztosítása érdekében.
- A Destaco 207-ULB függőleges rögzítőbilincs ergonomikus fogantyúval van beépítve a csúszásgátló teljesítmény érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs lehetővé teszi a rudak és a fogantyúk 99 és 57 fokos nyitását.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs akár 375 lb terhelést is képes ellenállni.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 225208-M: Ez a lapos hegyű ragasztott neoprén orsó számos Destaco bilinccsel kompatibilis, beleértve a 207-U, 207-UR, 207-UL, 207-UB, 207-ULB, 207-UF, 227-U, 227- UB, 225-U, 225-UR, 225-UB és 817-UE. Ez az orsó beállítható a különböző vastagságú anyagokhoz, és cserélhető, hogy meghosszabbíthassuk a bilincsek élettartamát azáltal, hogy csökkenti a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek. A lapos hegyű orsó olajálló és LABS-mentes. Ez az orsó ellenanyákat tartalmaz a gyors és biztonságos rögzítéshez, valamint a rögzítési távolságok beállításához. -22 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 207-ULB függőleges rögzítőbilincset az olyan nemzetközi szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015, és jó környezeti egészséget, a felhasználó biztonságát és a bilincs fokozott teljesítményét biztosítja.
Telepítés:
- A Destaco 207-ULB függőleges rögzítőbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a könnyű beszerelés érdekében
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Hogyan állíthatja be a függőlegesen lenyomott kapcsolóbilincset?
A. A befogás után a szorítóerőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Nem Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez, az elhasználódott egységek cseréjéhez, és megóvja azokat a kopás / csavarás / hajlítás okozta sérülésektől.
K. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek milyen változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
V. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek acél, rozsdamentes acél és kovácsolt ötvözött acél változatban kaphatók.